Cherne 274534 | ปลั๊กทดสอบบอล ขนาด 4 ถึง 6 นิ้ว ความยาว 26.62 นิ้ว 13 Psi/ 30 ฟุต | 3nvy4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHERNE 274534 ปลั๊กบอลทดสอบ ขนาด 4 ถึง 6 นิ้ว ความยาว 26.62 นิ้ว 13 psi/ 30 ft. | AD2EWE 3NVY4

CHERNE 274534 ปลั๊กบอลทดสอบ ขนาด 4 ถึง 6 นิ้ว ความยาว 26.62 นิ้ว 13 psi/ 30 ฟุต

In Stock
รายการ: AD2EWE รุ่น: 274534อ้างอิงข้าม: 3NVY4
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
฿17,906 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทดสอบบอลปลั๊ก
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว3.25 "
ความยาวกิ่ว26.62 "
วัสดุยาง
สูงสุด แรงดันย้อนกลับ13 psi/30 ฟุต
ขนาดที่กำหนด4 "ถึง 6"
พิสัย3.5" ถึง 6.25"
แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการ30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนนิวเมติก
UPC675115274532

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)86.36
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS4016991500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่กำหนดพิสัยสูงสุด แรงดันย้อนกลับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ต้องการความยาวกิ่วเส้นผ่านศูนย์กลางกิ่วราคา
CHERNE 274518 ปลั๊กบอลทดสอบ ขนาด 2 ถึง 3 นิ้ว ความยาว 19.44 นิ้ว 13 psi/ 30 ft. | AC2AAM 2HCE4 2745182 "ถึง 3"1.75" ถึง 3.25"13 psi/30 ฟุต40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว19.44 "1.58 "฿6,404
CHERNE 274526 ปลั๊กบอลทดสอบ ขนาด 3 ถึง 4 นิ้ว ความยาว 23.75 นิ้ว 13 psi/ 30 ft. | AC2AAN 2HCE5 2745263 "ถึง 4"2.75" ถึง 4.25"13 psi/30 ฟุต40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว23.75 "2.38 "฿7,374

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHERNE 274534 ปลั๊กบอลทดสอบ ขนาด 4 ถึง 6 นิ้ว ความยาว 26.62 นิ้ว 13 psi/ 30 ฟุต
฿17,906 / หน่วย