Chicago Faucets 116.970.ab.1 | เซ็นเซอร์ Faucet อิเล็กทรอนิกส์ 1.0 Gpm | 29rr55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำอิเล็กทรอนิกส์ 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55

CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 เซ็นเซอร์ Faucet อิเล็กทรอนิกส์ 1.0 Gpm

In Stock
รายการ: AF9AJR รุ่น: 116.970.AB.1อ้างอิงข้าม: 29RR55
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
฿91,464 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
แอมป์0.2
ตามมาตรฐานASME A112.18.1 / CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61
ประเภทท่อระบายน้ำไม่มีท่อระบายน้ำ
การทำงานของ Faucetเซนเซอร์
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ประเภท Flow Outletไม่มีการกลั่นกรอง
อัตราการไหล1.0 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการเซนเซอร์
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนหลุม1
คาร์ทริดจ์ทดแทนMfr. เลขที่ 240.744.AB.1
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
เซ็นเซอร์นำสวิตช์อินฟราเรด
ช่วงเซ็นเซอร์3 "ถึง 12"
พวยยาว4.75 "
ประเภทวาล์วการผสม
แรงดันไฟฟ้า6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.42
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)42.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.54
รหัส HS8481805060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพวยยาวประเภทท่อระบายน้ำการทำงานของ Faucetแรงดันไฟฟ้าก๊อกน้ำอัตราการไหลประเภทการจัดการจำนวนหลุมราคา
CHICAGO FAUCETS 116.870.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.บ.13"ไม่มีท่อระบายน้ำเซนเซอร์6V-1.5 กรัมต่อนาทีเซนเซอร์1฿48,365
CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR 53 116.879.บ.14.875 "ไม่มีท่อระบายน้ำเซนเซอร์6V-1.5 กรัมต่อนาทีเซนเซอร์1฿49,259
CHICAGO FAUCETS 116.966.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ 0.5 หรือ 1 Gpm | AF9AJQ 29RR54 116.966.บ.15.375 "ไม่มีท่อระบายน้ำเซนเซอร์6-0.5 หรือ 1 gpmเซนเซอร์1฿44,513
CHICAGO FAUCETS 116.976.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำอิเล็กทรอนิกส์ 0.5 หรือ 1 Gpm | AF9AJT 29RR56 116.976.บ.14.75 "ไม่มีท่อระบายน้ำเซนเซอร์6-0.5 หรือ 1 gpmเซนเซอร์1฿50,185
CHICAGO FAUCETS 116.979.AB.1 เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำอิเล็กทรอนิกส์ 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.บ.14.875 "ไม่มีท่อระบายน้ำเซนเซอร์6-1.0 กรัมต่อนาทีเซนเซอร์1฿62,743
CHICAGO FAUCETS 3500-4E2805ABCP Metering Faucet Metering 0.5 Gpm เด็ค | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"ไม่มีท่อระบายน้ำวัดแสง-อินทิกรัลคาสต์0.5 กรัมต่อนาทีคันโยก3฿13,973
CHICAGO FAUCETS 3500-E2805ABCP Metering Faucet วัดแสง 0.5 Gpm Deck | AF9AJW 29RR59 3500-E2805เอบีซีพี4"ไม่มีท่อระบายน้ำวัดแสง-อินทิกรัลคาสต์0.5 กรัมต่อนาทีคันโยก1฿11,643

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 เซ็นเซอร์ Faucet อิเล็กทรอนิกส์ 1.0 Gpm
฿91,464 / หน่วย