Chicago Faucets 404-hz665abcp | 26y187 ก๊อกน้ำในห้องน้ำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO FAUCETS 404-HZ665ABCP Faucet Faucet ปุ่มกด 1/2 นิ้ว Npsm | AB8RQB 26Y187

CHICAGO FAUCETS 404-HZ665ABCP Faucet Metering Push Button 1/2 นิ้ว Npsm

In Stock
รายการ: AB8RQB รุ่น: 404-HZ665ABCPข้ามอ้างอิง: 26Y187
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
฿26,084 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ตามมาตรฐานASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
การเชื่อมต่อ1/2 "NPSM
ประเภทท่อระบายน้ำไม่มี
การทำงานของ Faucetวัดแสง
ก๊อกน้ำIntegral Cast แข็ง
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ประเภท Flow Outletเติมอากาศ
อัตราการไหล2.2 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง6 "ถึง 26"
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนที่จับ2
จำนวนหลุม3
คาร์ทริดจ์ทดแทนMfr. เลขที่ 671-XJKABNF
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
พวยยาว5"
ประเภทวาล์ววัดแสง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.63
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8481801030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนที่จับตามมาตรฐานการเชื่อมต่อจำนวนหลุมคาร์ทริดจ์ทดแทนพวยยาวประเภทวาล์วการทำงานของ Faucetราคา
CHICAGO FAUCETS 807-E12-665PAB Faucet Metering Push 1/2 นิ้ว Npsm | AB8RPY 26Y183 807-E12-665PAB1ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM1Mfr. เลขที่ 671-XJKABNF4.125 "วัดแสงวัดแสง฿12,466
CHICAGO FAUCETS 802-V317ABCP Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AB8RQA 26Y186 802-V317ABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM2Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF4"การอัดด้วยมือ฿15,058
CHICAGO FAUCETS 404-665ABCP Faucet Faucet ปุ่มกด 1/2 นิ้ว Npsm | AB8RQV 26Y206 404-665เอบีซีพี2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM3Mfr. เลขที่ 671-XJKABNF5"วัดแสงวัดแสง฿26,967
CHICAGO FAUCETS 700-HOTABCP Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AB8RRM 26Y222 700-โฮตาบีซีพี1ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM1Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF3.375 "การอัดด้วยมือ฿7,550
CHICAGO FAUCETS 333-336PSHABCP Faucet Faucet ปุ่มกด 1/2 นิ้ว Npsm | AB8RRP 26Y224 333-336 PSHABCP1ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM1-3.375 "วัดแสงวัดแสง฿13,445
CHICAGO FAUCETS 404-VABCP Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AB8RRT 26Y227 404-VABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM3Mfr. เลขที่ 377-XTLHJKABNF / 377-XKRHJKABNF5"การอัดด้วยมือ฿20,914
CHICAGO FAUCETS 802-336ABCP Faucet Metering ปุ่มกด 1/2 นิ้ว Npsm | AB8RRV 26Y229 802-336เอบีซีพี2ASME A112.18.1 / CSA B125.1 California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006) Vermont Bill S.152 NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM2-4"วัดแสงวัดแสง฿19,282

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO FAUCETS 404-HZ665ABCP Faucet Metering Push Button 1/2 นิ้ว Npsm
฿26,084 / หน่วย