Chicago Faucets 420-poabcp | Faucet Manual Lever 1/2 Inch Npsm Male | 6xah3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Npsm ตัวผู้ | AF2QAK 6XAH3

CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Faucet คันโยกมือ 1/2 นิ้ว Npsm Male

In Stock
รายการ: AF2QAK รุ่น: 420-POABCPข้ามอ้างอิง: 6XAH3
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
฿9,419 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
ตามมาตรฐานASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
การเชื่อมต่อ1/2 "NPSM ตัวผู้
ประเภทท่อระบายน้ำป๊อปอัพ
การทำงานของ Faucetด้วยมือ
ก๊อกน้ำStandard
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ประเภท Flow Outletราบเรียบ
อัตราการไหล1.5 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการคันโยก
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4"
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนที่จับ1
จำนวนหลุม2
คาร์ทริดจ์ทดแทนใช่
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
พวยยาว4.625 "
UPC611943490102
ประเภทวาล์วการผสมเซรามิก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.49
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)25.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8481801030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทวาล์วตามมาตรฐานการเชื่อมต่อก๊อกน้ำอัตราการไหลจำนวนหลุมคาร์ทริดจ์ทดแทนพวยยาวราคา
CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Faucet Manual Lever 3/8 นิ้ว สีทองแดง | AB8RRD 26Y214 2201-4เอบีซีพีควอเตอร์เทิร์นASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "Compresionเข้มงวด2.2 กรัมต่อนาที3Mfr. เลขที่ 2300-XJKABNF4.75 "฿26,551

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Faucet คันโยกมือ 1/2 นิ้ว Npsm Male
฿9,419 / หน่วย