ก๊อกน้ำชิคาโก 50-abcp | ก๊อกน้ำห้องครัว 2.2 Gpm 5-1/4in Spout | 4ktk9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO FAUCETS 50-ABCP ก๊อกน้ำห้องครัว 2.2 Gpm 5-1/4in Spout | AD8KQA 4KTK9

CHICAGO FAUCETS 50-ABCP ก๊อกครัว 2.2 Gpm 5-1/4in Spout

In Stock
รายการ: AD8KQA รุ่น: 50-ABCPข้ามอ้างอิง: 4KTK9
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
฿17,208 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำห้องครัว
วัสดุของตัวเครื่องหล่อทองเหลือง
ความจุ4 แกลลอน.
สีสีเทา
การเชื่อมต่อ3/8 "การบีบอัด
ความลึก18 "
ความสูงในการเปิดประตู17 "
ความกว้างในการเปิดประตู14 1 / 3 "
ประเภทประตูปิดตัวเอง
การทำงานของ Faucetด้วยมือ
ก๊อกน้ำแข็ง / สวิง
เสร็จสิ้นChrome
ประเภท Flow Outletเติมอากาศ
อัตราการไหล2.2 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการคันโยก
ความสูง22.5 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
การติด1 หลุม
จำนวนประตู1
จำนวนที่จับ2
จำนวนหลุม1
จำนวนชั้นวาง1
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีไวไฟ
ประเภทตู้นิรภัยม้านั่งด้านบน
พวยยาว5.25 "
ความจุบ่อ1.7 แกลลอน.
UPC611943449469
ประเภทวาล์วควอเตอร์เทิร์น
ความกว้าง17.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)37.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.89
รหัส HS8481801030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนที่จับวัสดุของตัวเครื่องตามมาตรฐานจำนวนหลุมคาร์ทริดจ์ทดแทนพวยยาวประเภทวาล์วการเชื่อมต่อราคา
CHICAGO FAUCETS 540-LDL12ABCP ก๊อกครัว 2.2 Gpm 12 Inch Spout | AB8RQK 26Y196 540-LDL12ABCP2ทองเหลืองASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF12 "การอัด1/2 "FNPT฿18,714
CHICAGO FAUCETS 445-L8ABCP ก๊อกน้ำห้องครัว 2.2 Gpm 8 นิ้วพวย | AB8RRR 26Y226 445-L8ABCP2ทองเหลืองASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF / UTV58"-1/2 "FNPT฿19,534
CHICAGO FAUCETS 1888-ABCP Kitchen Faucet 2.2 Gpm 9-1 / 2 Inch Spout | AB8RTA 26Y234 พ.ศ. 1888-ABCP2ทองเหลืองASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF9.5 "การอัด1/2 "NPSM฿11,276
CHICAGO FAUCETS 540-LDXKABCP ก๊อกครัว 2.2 Gpm 6 Inch Spout | AB8RTF 26Y239 540-LDXKABCP2ทองเหลืองASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. เลขที่ 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF6"แผ่นเซรามิก1/2 "FNPT฿15,056
CHICAGO FAUCETS 2300-8ABCP ก๊อกครัว 2.2 Gpm 10 Inch Spout | AB8RTH 26Y241 2300-8เอบีซีพี1ทองเหลืองASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Mfr. เลขที่ 2300-XJKABNF10 "การผสมเซรามิก3/8 "ทองแดง฿29,858
CHICAGO FAUCETS 1100-XKABCP ก๊อกน้ำห้องครัว 2.2 Gpm 8 นิ้วพวย | AB8RTJ 26Y242 1100-XKABCP2ทองเหลืองASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. เลขที่ 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF8"แผ่นเซรามิก1/2 "NPSM ตัวผู้฿15,665
CHICAGO FAUCETS 445-DJ13ABCP ก๊อกน้ำห้องครัว 2.2 Gpm 13 นิ้ว Spout | AB8RTT 26Y250 445-DJ13ABCP2ทองเหลืองASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF13 "การอัด1/2 "FNPT฿21,141

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO FAUCETS 50-ABCP ก๊อกครัว 2.2 Gpm 5-1/4in Spout
฿17,208 / หน่วย