ฮาร์ดแวร์ของชิคาโก 01710 7 | ข้อต่อเกลียวเร่งตะขอตา กัลวาไนซ์ 5/16 X 4-1/2 | 6nda1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO HARDWARE 01710 7 Turnbuckle Hook Eye Galvanized 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XGX 6NDA1

CHICAGO HARDWARE 01710 7 ตะขอเกี่ยวข้อหมุน กัลวาไนซ์ 5/16 x 4-1 / 2

In Stock
รายการ: AE9XGX รุ่น: 01710 7ข้ามอ้างอิง: 6NDA1
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
฿1,274 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อ
ความยาวปิด (นิ้ว)9-1/4
วัสดุตัวถังและฟิตติ้งเหล็กชุบสังกะสีม้วนร้อน 1035
ขึ้น4-1 / 2 "
ด้าย Dia.5 / 16 "
ชนิดภาพเขียนตะขอและตา
ขีด จำกัด การโหลดงาน700 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขึ้นด้าย Dia.ขีด จำกัด การโหลดงานราคา
CHICAGO HARDWARE 01715 2 Turnbuckle Hook Eye Galvanized 3/8 x 6 In | AE9XGY 6NDA2 01715 26"3 / 8 "1000 ปอนด์฿1,057
CHICAGO HARDWARE 01723 7 Turnbuckle Hook Eye Galvanized 1/2 x 6 In | AE9XHA 6NDA4 01723 76"1 / 2 "1500 ปอนด์฿1,659
CHICAGO HARDWARE 01729 9 Turnbuckle Hook Eye Galvanized 1/2 x 12 In | AE9XHC 6NDA6 01729 912 "1 / 2 "1500 ปอนด์฿1,797
CHICAGO HARDWARE 01757 ตะขอเกี่ยว 2 ตัว สังกะสี 3/4 x 18 In | AE9XHL 6NDC4 01757 218 "3 / 4 "3000 ปอนด์฿6,031
CHICAGO HARDWARE 01765 7 Turnbuckle Hook Eye Galvanized 7/8 x 12 In | AE9XHN 6NDC6 01765 712 "7 / 8 "3200 ปอนด์฿4,371

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO HARDWARE 01710 7 ตะขอเกี่ยวข้อหมุน กัลวาไนซ์ 5/16 x 4-1 / 2
฿1,274 / หน่วย