Chicago Hardware 02160 9 | ตะขอเกลียวเร่ง ตะขอเกี่ยว กัลวาไนซ์ 5/16 X 4-1/2 | 6ndd2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO ฮาร์ดแวร์ 02160 9 ตะขอเกี่ยวข้อต่อเหล็กหล่อชุบสังกะสี 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XHV 6NDD2

CHICAGO HARDWARE 02160 9 ตะขอเกี่ยวข้อหมุน กัลวาไนซ์ 5/16 x 4-1 / 2

In Stock
รายการ: AE9XHV รุ่น: 02160 9อ้างอิงข้าม: 6NDD2
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
฿1,622 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อ
ความยาวปิด (นิ้ว)9-1/2
วัสดุตัวถังและฟิตติ้งเหล็กชุบสังกะสีม้วนร้อน 1035
ขึ้น4-1 / 2 "
ด้าย Dia.5 / 16 "
ชนิดภาพเขียนตะขอและตะขอ
ขีด จำกัด การโหลดงาน700 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขึ้นด้าย Dia.ขีด จำกัด การโหลดงานราคา
CHICAGO HARDWARE 02165 4 Turnbuckle Hook Hook Galvanized 3/8 x 6 In | AE9XHW 6NDD3 02165 46"3 / 8 "1000 ปอนด์฿1,036
CHICAGO HARDWARE 02173 9 ตะขอเกี่ยวข้อต่อเหล็กหล่อชุบสังกะสี 1/2 x 6 นิ้ว | AE9XHY 6NDD5 02173 96"1 / 2 "1500 ปอนด์฿1,645
CHICAGO HARDWARE 02190 6 ตะขอเกี่ยวตะขอสังกะสี 5/8 x 12 นิ้ว | AE9XJD 6NDE0 02190 612 "5 / 8 "2250 ปอนด์฿3,147
CHICAGO HARDWARE 02193 ตะขอเกลียว 7 ตัว ตะขอชุบสังกะสี 5/8 x 18 นิ้ว | AE9XJE 6NDE1 02193 718 "5 / 8 "2250 ปอนด์฿6,077
CHICAGO HARDWARE 02201 9 ตะขอเกี่ยวข้อต่อข้อต่อสังกะสี 3/4 x 9 นิ้ว | AE9XJG 6NDE3 02201 99"3 / 4 "3000 ปอนด์฿3,198
CHICAGO HARDWARE 02226 ตะขอเกี่ยว 2 ตะขอสังกะสี 1 x 12 นิ้ว | AE9XJP 6NDF0 02226 212 "1"£ 5000฿5,630

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO HARDWARE 02160 9 ตะขอเกี่ยวข้อหมุน กัลวาไนซ์ 5/16 x 4-1 / 2
฿1,622 / หน่วย