Chicago Hardware 14225 0 | 5za87 อายโบลท์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO HARDWARE 14225 0 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, 5/8-11 X 4-1/4 Inch Size | AE7LMP 5ZA87

CHICAGO HARDWARE 14225 0 อายโบลท์ ยกไม่บ่า 5/8-11 X 4-1/4 นิ้ว Size

In Stock
รายการ: AE7LMP รุ่น: 14225 0ข้ามอ้างอิง: 5ZA87

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,790 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1.375 "
ตานอก Dia.2.5 "
ประเภท Eyeboltยกโดยไม่ต้องไหล่
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
ความยาวก้าน1.75 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว1.75 "
ขนาดเกลียว5 / 8-11
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 4,000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS7318152046
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นEye Inside Diaตานอก Dia.ประเภท Eyeboltเสร็จสิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
CHICAGO HARDWARE 08051 4 อายโบลท์ กัลวาไนซ์ ขนาด 3/8-16 X 7-1/2 นิ้ว 10Pk | AE3DJU 5CJK6 08051 43 / 4 "1.5 "ปลอมแปลงโดยไม่ต้องไหล่ชุบสังกะสีเหล็ก7.5 "3 / 8 "6"฿6,900
CHICAGO HARDWARE 12988 6 อายโบลท์ เหล็ก ขนาดเกลียว 1-8 ยาว 7 นิ้ว 10Pk | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "ยกไหล่ที่ราบเหล็ก7"1"2.5 "฿14,741
CHICAGO HARDWARE SP20371 อายโบลท์เหล็ก ขนาดเกลียว 3/4-10 ยาว 5-9/16 นิ้ว 10Pk | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13 / 16 "ยกไหล่สังกะสีเหล็ก5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "฿27,149
CHICAGO HARDWARE 26056 5 อายโบลท์ เหล็ก 3/8-16 X 3-1/4 25Pk | AE3DKB 5CJL3 26056 51"1-21 / 32 "ยกไหล่สังกะสีเหล็ก3.25 "3 / 8 "1.25 "฿15,082
CHICAGO HARDWARE 12968 8 อายโบลท์เหล็ก ขนาด 7/8-9 X 6 นิ้ว 10Pk | AE3DKG 5CJL8 12968 81-11 / 16 "3.25 "ยกไหล่ที่ราบเหล็ก6"7 / 8 "2.25 "฿11,209
CHICAGO HARDWARE 14205 2 Eye Bolt ยกแบบไม่มีไหล่ ขนาด 1/4-20 X 2-1/4 นิ้ว | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "ยกโดยไม่ต้องไหล่ที่ราบเหล็กกล้าไร้สนิม2.25 "-1"฿1,777
CHICAGO HARDWARE 14230 4 Eye Bolt ยกไม่มีไหล่ ขนาด 3/4-10 X 4-13/16 นิ้ว | AE7LMR 5ZA89 14230 41.5 "2-13 / 16 "ยกโดยไม่ต้องไหล่ที่ราบเหล็กกล้าไร้สนิม4 13 / 16 "-2"฿5,471

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO HARDWARE 14225 0 อายโบลท์ ยกไม่บ่า 5/8-11 X 4-1/4 นิ้ว Size
฿1,790 / หน่วย