Chicago-latrobe 41786 | Jobber Bit P เหล็กไฮสปีด | 10n937 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 41786 Jobber Bit P เหล็กความเร็วสูง | AA2KVE 10N937

CHICAGO-LATROBE 41786 Jobber Bit P เหล็กกล้าความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AA2KVE รุ่น: 41786อ้างไขว้: 10N937
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
฿793 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.323 "
ประเภทมิติข้อมูลจดหมาย
เสร็จสิ้นเคลือบ TiN
ความยาวขลุ่ย3 5 / 16 "
หมายเลขรายการ150ASP
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.625 "
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุดจุดแยก P3
ก้าน Dia0.323 "
ขนาดP
UPC662355417867

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8207504060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลเสร็จสิ้นความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
CHICAGO-LATROBE 41771 Jobber Bit A High Speed ​​Steel | AA2KUU 10N923 417710.234 "จดหมายเคลือบ TiN2.625 "3.875 "0.234 "A฿449
CHICAGO-LATROBE 41773 Jobber Bit C High Speed ​​Steel | AA2KUV 10N925 417730.242 "จดหมายเคลือบ TiN2.75 "4"0.242 "C฿461
CHICAGO-LATROBE 41774 Jobber Bit D เหล็กกล้าความเร็วสูง | AA2KUW 10N926 417740.246 "จดหมายเคลือบ TiN2.75 "4"0.246 "D฿461
CHICAGO-LATROBE 41776 Jobber Bit F High Speed ​​Steel | AA2KUX 10N927 417760.257 "จดหมายเคลือบ TiN2.875 "4.125 "0.257 "F฿506
CHICAGO-LATROBE 41777 Jobber Bit G เหล็กกล้าความเร็วสูง | AA2KUY 10N928 417770.261 "จดหมายเคลือบ TiN2.875 "4.125 "0.261 "G฿591
CHICAGO-LATROBE 41778 Jobber Bit H เหล็กกล้าความเร็วสูง | AA2KUZ 10N929 417780.266 "จดหมายเคลือบ TiN2.875 "4.125 "0.266 "H฿591
CHICAGO-LATROBE 41779 Jobber Bit I High Speed ​​Steel | AA2KVA 10N930 417790.272 "จดหมายเคลือบ TiN2.875 "4.125 "0.272 "I฿591

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 41786 Jobber Bit P เหล็กกล้าความเร็วสูง
฿793 / หน่วย