CHICAGO-LATROBE 69858 รายการชุดดอกไขควงที่ลดลง # 190 33 ชิ้น
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดดอกสว่านก้านลด |
ประเภทมิติข้อมูล | เศษส่วน (นิ้ว) |
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ | 1/2 "ถึง 1" ภายในวันที่ 64 |
จุดเจาะ | องศา 118 |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
หมายเลขรายการ | 190 |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง |
จำนวนชิ้น | 33 |
ประเภทจุด | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ก้าน Dia | 1 / 2 " |
ขนาดรวม | 1/2, 33/64, 17/32, 35/64, 9/16, 37/64, 19/32, 39/64, 5/8, 41/64, 21/32, 43/64, 11/16, 45/64, 23/32, 47/64, 3/4, 49/64, 25/32, 51/64, 13/16, 53/64, 27/32, 55/64, 7/8, 57/64, 29/32, 59/64, 15/16, 61/64, 31/32, 63/64, 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8207502055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หมายเลขรายการ | จำนวนชิ้น | ขนาดรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
69848 | 190F | 33 | 1/2, 33/64, 17/32, 35/64, 9/16, 37/64, 19/32, 39/64, 5/8, 41/64, 21/32, 43/64, 11/16, 45/64, 23/32, 47/64, 3/4, 49/64, 25/32, 51/64, 13/16, 53/64, 27/32, 55/64, 7/8, 57/64, 29/32, 59/64, 15/16, 61/64, 31/32, 63/64, 1 | ฿95,625 | ||
69849 | 190F | 16 | 17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 1 | ฿50,828 | ||
69859 | 190F | 8 | 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 | ฿27,761 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.