Chicago-latrobe 78658 | รายการสว่านเกลียว # 759 ขนาดสายไฟ 19 | 6tdx6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 78658 รายการสว่านเกลียวเกลียว # 759 ขนาดสายไฟ 19 | AF2FUL 6TDX6

CHICAGO-LATROBE 78658 รายการสว่านหัวเกลียว # 759 ขนาดลวด 19

In Stock
รายการ: AF2FUL รุ่น: 78658ข้ามอ้างอิง: 6TDX6
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
฿2,578 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะสกรู
เทียบเท่าทศนิยม0.1660
ประเภทมิติข้อมูลขนาดสายไฟ
จุดเจาะ118 องศา
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
ความยาวขลุ่ย1 1 / 16 "
หมายเลขรายการ759
วัสดุคาไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.125 "
จุดมุมองศา 118
ประเภทจุด4 ด้าน
ก้าน Dia0.166 "
ขนาด#19
ชนิดภาพเขียนเกลียวช้า
UPC662355786581
ขนาดสายไฟ#19

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1
ความยาวเรือ (ซม.)8.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)1
รหัส HS8207502080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายไฟเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ยขนาดเศษส่วน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
CHICAGO-LATROBE 78717 รายการดอกสว่าน Spiral Stub # 759 21/64 In | AF2FTD 6TDD0 78717-0.3281เศษส่วนนิ้ว1 11 / 16 "21 / 64 "2 15 / 16 "0.328 "21 / 64 "฿5,278
CHICAGO-LATROBE 78718 รายการดอกสว่าน Spiral Stub # 759 11/32 In | AF2FTE 6TDD1 78718-0.3438เศษส่วนนิ้ว1 11 / 16 "11 / 32 "3"0.343 "11 / 32 "฿5,551
CHICAGO-LATROBE 78719 รายการดอกสว่าน Spiral Stub # 759 23/64 In | AF2FTF 6TDD2 78719-0.3594เศษส่วนนิ้ว1.75 "23 / 64 "3 1 / 16 "0.359 "23 / 64 "฿6,389
CHICAGO-LATROBE 78720 รายการดอกสว่าน Spiral Stub # 759 3/8 In | AF2FTG 6TDD3 78720-0.3750เศษส่วนนิ้ว1 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "0.375 "3 / 8 "฿6,930
CHICAGO-LATROBE 78721 สว่านเจาะเกลียวแบบเกลียว # 759 25/64 In | AF2FTH 6TDD4 78721-0.3906เศษส่วนนิ้ว1.875 "25 / 64 "3.25 "0.39 "25 / 64 "฿7,231
CHICAGO-LATROBE 78722 Spiral Stub Drill List # 759 13/32 In | AF2FTJ 6TDD5 78722-0.4062เศษส่วนนิ้ว1 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "0.406 "13 / 32 "฿7,691
CHICAGO-LATROBE 78723 Spiral Stub Drill List # 759 27/64 In | AF2FTK 6TDD6 78723-0.4219เศษส่วนนิ้ว2"27 / 64 "3.375 "0.421 "27 / 64 "฿8,424

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 78658 รายการสว่านหัวเกลียว # 759 ขนาดลวด 19
฿2,578 / หน่วย