CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-L Arc Flash Jacket และ Bib Kit Navy L
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดป้องกันแฟลชอาร์ค |
คะแนน ATPV | 43 cal./cmÃ'² |
สี | กองทัพเรือ |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 44 "ถึง 46" |
เหมาะกับขนาดเอว | 36 "ถึง 38" |
ประเภทความเสี่ยงอันตราย (HRC) | 4 |
inseam | 31.25 " |
วัสดุ | ผ้าฝ้ายผสม FR (ผ้าฝ้าย 88%, ไนลอน 12%) |
ขนาด | L |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 6211320000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | คะแนน ATPV | เหมาะกับขนาดหน้าอก | เหมาะกับขนาดเอว | inseam | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอจี -43- ม | 43 แคล. / ซม 2 | 40 "ถึง 42" | 32 "ถึง 34" | 31.5 " | M | ฿55,657 | |
เอจี-43-เอ็กแอล | 43 แคล. / ซม 2 | 48 "ถึง 50" | 40 "ถึง 42" | 32 " | XL | ฿55,657 | |
AG-43-3XL | 43 แคล. / ซม 2 | 56 "ถึง 58" | 48 "ถึง 50" | 32.375 " | 3XL | ฿69,675 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.