CHIEF 253119 หน่วยกำลังไฮดรอลิกเดี่ยว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยไฮดรอลิคไฟฟ้า |
แอมป์โหลดเต็ม | 300A |
HP | 2 |
แม็กซ์ ความดัน | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การติด | ตามแนวนอน |
การไหลเล็กน้อย | 1.3 กรัมต่อนาที |
ความสูงโดยรวม | 8.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
พอร์ตแรงดัน | 9/16 "-18 (SAE 6) |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 1-1 / 2 แกลลอน |
กลับพอร์ต | 9/16 "-18 (SAE 6) |
รอบต่อนาที | 2600 |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8413600040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
253100 | 8.25 " | 22.375 " | 8.75 " | ฿47,989 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.