Chief Cb2a-f11sfa | ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก 0.73 Dsplacemnt ซ้าย | 35lp17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHIEF CB2A-F11SFA ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก 0.73 Dsplacemnt Left | AH4UUY 35LP17

CHIEF CB2A-F11SFA ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก 0.73 Dsplacemnt ซ้าย

In Stock
รายการ: AH4UUY รุ่น: CB2A-F11SFAอ้างไขว้: 35LP17
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
฿11,153 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก
วัสดุปกคลุมอลูมิเนียม / เหล็กหล่อ
การกำจัด0.73
GPM @ 1800 RPM และ 1000 PSI5.68
GPM @ 3600 RPM และ 1000 PSI11.3
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียม
ความยาว4.25 "
สูงสุด PSI ต่อเนื่อง3000
สูงสุด ความดันไม่ต่อเนื่อง3650
แม็กซ์ RPM3600
การติด2 กลอน SAE A.
GPM ที่กำหนดที่ 1200 รอบต่อนาที3.79
พอร์ต (ขาเข้า)12
พอร์ต (Outlet)10
การหมุนซ้าย
ส่วนขยายของเพลา (นิ้ว)1-13/64

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.25
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำจัดความยาวราคา
CHIEF CB2A-F7SFA ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก 0.48 Dsplacemnt ซ้าย | AH4UUZ 35LP18 CB2A-F7SFA0.484.01฿9,094
CHIEF CBD-F310-APA ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก 0.61 Dsplacemnt Left | AH4UVA 35LP 19 CBD-F310-APA0.614.12฿12,064
CHIEF CBD-F306-APA ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก 0.36 Dsplacemnt Left | AH4UVB 35LP20 CBD-F306-APA0.363.87฿14,355
CHIEF CBD-F330-APA ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก 1.22 Dsplacemnt Left | AH4UVC 35LP21 CBD-F330-APA1.224.72฿13,459
CHIEF CBD-F314-APA ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก 0.85 Dsplacemnt Left | AH4UVD 35LP22 CBD-F314-APA0.854.35฿12,622

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHIEF CB2A-F11SFA ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก 0.73 Dsplacemnt ซ้าย
฿11,153 / หน่วย