CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 หน่วยกำลังไฮดรอลิก 2.5 Gpm - 2300 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยไฮดรอลิคไฟฟ้า |
ทบ | หัวหน้า |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า |
เครื่องยนต์ HP | 5.5 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 160cc |
NPT พอร์ตของไหล | 1/2 "Outlet, 3/4" Inlet |
ความสูง | 20 " |
ความยาว | 24 " |
แม็กซ์ ความดัน | 2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การกำจัดน้ำมันที่ 5000 PSI | 0 |
ช่วงวาล์วระบาย | 1500 ถึง 3000 psi |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 5 แกลลอน. |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8413600030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
GFGX39F08NVS20O-21 | 24 " | 40 " | ฿292,067 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.