Cjt Koolcarb 12501470 | ดอกสว่าน Jobber ขนาดลวด #26 135 องศา | 41ag31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CJT KOOLCARB 12501470 ดอกสว่านเจาะเกลียว Jobber Wire Size #26 135 Degrees | AH9RKB 41AG31

CJT KOOLCARB 12501470 ดอกสว่านไขควง ขนาด #26 135 Degrees

In Stock
รายการ: AH9RKB รุ่น: 12501470อ้างอิงข้าม: 41AG31
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
฿1,063 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.1470
ประเภทมิติข้อมูลลวด
ขนาดดอกสว่าน#26
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
ความยาวขลุ่ย2"
วัสดุปลายคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.125 "
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุดแยก 4 ด้าน
ก้าน Dia0.147 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหล่อเย็นผ่าน: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
CJT KOOLCARB 12501160 Jobber ดอกสว่านลวดขนาด # 32 องศา | AH135RJT 9AG 41 125011600.1160ลวด1.625 "2.75 "0.116 "฿1,195
CJT KOOLCARB 12501200 Jobber ดอกสว่านลวดขนาด # 31 องศา | AH135RJU 9AG 41 125012000.1200ลวด1.625 "2.75 "0.120 "฿1,112
CJT KOOLCARB 12501250 ดอกสว่าน Jobber 1/8 นิ้ว 135 องศา | AH9RJV 41AG 25 125012500.1250เศษส่วนนิ้ว1.625 "2.75 "1 / 8 "฿1,081
CJT KOOLCARB 12501285 Jobber ดอกสว่านลวดขนาด # 30 องศา | AH135RJW 9AG 41 125012850.1285ลวด1.625 "2.75 "0.129 "฿1,009
CJT KOOLCARB 12501360 Jobber ดอกสว่านลวดขนาด # 29 องศา | AH135RJX 9AG 41 125013600.1360ลวด2"3.125 "0.136 "฿1,207
CJT KOOLCARB 12501405 Jobber ดอกสว่านลวดขนาด # 28 องศา | AH135RJY 9AG 41 125014050.1405ลวด2"3.125 "0.141 "฿1,219
CJT KOOLCARB 12501406 ดอกสว่าน Jobber 9/64 นิ้ว 135 องศา | AH9RJZ 41AG 29 125014060.1406เศษส่วนนิ้ว2"3.125 "9 / 64 "฿1,170

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CJT KOOLCARB 12501470 ดอกสว่านไขควง ขนาด #26 135 Degrees
฿1,063 / หน่วย