Cjt Koolcarb 17103750 | ดอกสว่านความยาวจ็อบเบอร์ ขลุ่ยตรง 3/8 นิ้ว | 41al41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CJT KOOLCARB 17103750 ดอกสว่านยาวตรง 3/8 นิ้ว | AH9TDT 41AL41

CJT KOOLCARB 17103750 Jobber Length เจาะ ขลุ่ยตรง 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH9TDT รุ่น: 17103750ข้ามอ้างอิง: 41AL41

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿9,563 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.3750
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ขนาดดอกสว่าน3 / 8 "
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
ความยาวขลุ่ย3.625 "
วัสดุปลายคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.031 "
จุดมุมองศา 125
ประเภทจุด4 ด้าน, เว็บบางลง
ก้าน Dia3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหล่อเย็นผ่าน: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
CJT KOOLCARB 17101875 Jobber Length Drill Straight Flute ความยาว 4 นิ้ว | AH9TCV 41AL20 171018750.1875เศษส่วนนิ้ว2"4"3 / 16 "฿9,966
CJT KOOLCARB 17102188 Jobber Length Drill Straight Flute | AH9TCY 41AL 23 171021880.2188เศษส่วนนิ้ว2.25 "4.25 "7 / 32 "฿10,105
CJT KOOLCARB 17102344 Jobber Length Drill Straight Flute | AH9TCZ 41AL 24 171023440.2344เศษส่วนนิ้ว2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "฿10,050
CJT KOOLCARB 17102500 ขลุ่ยตรง 1/4 นิ้ว | AH9TDB 41AL26 171025000.2500เศษส่วนนิ้ว2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "฿9,467
CJT KOOLCARB 17102656 Jobber Length Drill Straight Flute | AH9TDD 41AL 28 171026560.2656เศษส่วนนิ้ว2.75 "5.156 "17 / 64 "฿9,417
CJT KOOLCARB 17102812 สว่านไขควงกระแทกด้ามตรง | AH9TDF 41AL30 171028120.2812เศษส่วนนิ้ว2.75 "5.156 "9 / 32 "฿9,417
CJT KOOLCARB 17102969 สว่านไขควงกระแทกด้ามตรง | AH9TDH 41AL32 171029690.2969เศษส่วนนิ้ว3.187 "5.59319 / 64 "฿9,417

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CJT KOOLCARB 17103750 Jobber Length เจาะ ขลุ่ยตรง 3/8 นิ้ว
฿9,563 / หน่วย