Cjt Koolcarb 17603750 | ดอกสว่านความยาวจ็อบเบอร์ ฟลุตตรง 3/8 นิ้ว | 41 น. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CJT KOOLCARB 17603750 สว่านเจาะกระแทกตรง 3/8 นิ้ว | AH9TKT 41AM80

CJT KOOLCARB 17603750 Jobber Length เจาะ ขลุ่ยตรง 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH9TKT รุ่น: 17603750อ้างไขว้: 41AM80

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿13,896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.3750
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ขนาดดอกสว่าน3 / 8 "
เสร็จสิ้นดีบุก
ความยาวขลุ่ย3.625 "
วัสดุปลายคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.031 "
จุดมุมองศา 130
ประเภทจุดขอบคม
ก้าน Dia23 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหล่อเย็นผ่าน: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
CJT KOOLCARB 17601875 Jobber Length Drill Straight Flute | AH9TKJ 41AM 72 176018750.18752"4"3 / 16 "฿16,137
CJT KOOLCARB 17602188 Jobber Length Drill Straight Flute | AH9TKM 41AM 75 176021880.21882.25 "4.25 "7 / 32 "฿13,911
CJT KOOLCARB 17602500 สว่านไขควงกระแทกตรง 1/4 นิ้ว | AH9TKN 41AM76 176025000.25002.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "฿13,292
CJT KOOLCARB 17602812 Jobber Length Drill Straight Flute | AH9TKP 41AM 77 176028120.28122.75 "5.156 "17 / 64 "฿13,292
CJT KOOLCARB 17603125 สว่านเจาะกระแทกแบบตรง | AH9TKQ 41AM78 176031250.31253.187 "5.59319 / 64 "฿13,173
CJT KOOLCARB 17604062 สว่านเจาะกระแทกแบบตรง | AH9TKU 41AM81 176040620.40623.875 "6 9 / 32 "25 / 64 "฿13,292
CJT KOOLCARB 17604375 ดอกสว่านความยาว Jobber ขลุ่ยตรง | AH9TKV 41AM82 176043750.43754 1 / 16 "6 15 / 32 "27 / 64 "฿13,292

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CJT KOOLCARB 17603750 Jobber Length เจาะ ขลุ่ยตรง 3/8 นิ้ว
฿13,896 / หน่วย