Cjt Koolcarb 29604331 | ดอกสว่านลดก้าน 11.00mm | 41ap42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CJT KOOLCARB 29604331 ดอกสว่านลดก้าน 11.00mm | AH9TTR 41AP42

CJT KOOLCARB 29604331 ดอกสว่านลดก้าน 11.00mm

In Stock
รายการ: AH9TTR รุ่น: 29604331อ้างไขว้: 41AP42

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿8,889 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะสกรู
เทียบเท่าทศนิยม0.4331
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
ขนาดดอกสว่าน11.00mm
เสร็จสิ้นดีบุก
ความยาวขลุ่ย64mm
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
วัสดุปลายคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ125mm
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุดยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เฉียบคม คลายเกลียว
ก้าน Dia10.50mm
ขนาดรวม11.00mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดรวมราคา
CJT KOOLCARB 29602500 ดอกสว่านลดก้าน 1/4 นิ้ว | AH9TRK 41AP 13 296025000.2500เศษส่วนนิ้ว39mm100mm15 / 64 "1 / 4 "฿8,617
CJT KOOLCARB 29602570 ดอกสว่านลดก้าน 3-15 / 16 นิ้วยาว | AH9TRM 41AP 15 296025700.2570จดหมาย39mm100mm1 / 4 "F฿8,075
CJT KOOLCARB 29602656 ดอกสว่านลดก้าน 17/64 นิ้ว | AH9TRP 41AP 17 296026560.2656เศษส่วนนิ้ว40mm4"1 / 4 "17 / 64 "฿8,075
CJT KOOLCARB 29602756 ดอกสว่านลดก้าน 7.00 มม. | AH9TRR 41AP 19 296027560.2756เมตริก40mm4"6.50mm7.00mm฿8,075
CJT KOOLCARB 29602812 ดอกสว่านลดก้าน 9/32 นิ้ว | AH9TRT 41AP 20 296028120.2812เศษส่วนนิ้ว40mm4"17 / 64 "9 / 32 "฿9,259
CJT KOOLCARB 29602969 ดอกสว่านลดก้าน 19/64 นิ้ว | AH9TRV 41AP 22 296029690.2969เศษส่วนนิ้ว1.75 "106mm9 / 32 "19 / 64 "฿8,075
CJT KOOLCARB 29603125 ดอกสว่านลดก้าน 5/16 นิ้ว | AH9TRW 41AP 23 296031250.3125เศษส่วนนิ้ว1.75 "106mm19 / 64 "5 / 16 "฿9,053

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CJT KOOLCARB 29604331 ดอกสว่านลดก้าน 11.00mm
฿8,889 / หน่วย