CLAMPCO 94100-0650 แคลมป์รัดสายรัด Standard T Bolt ชุบสังกะสี ขนาด 6.5 X 6.28 X 6.59 นิ้ว PK 25
รายการ: CE6ZAD
รุ่น: 94100-0650
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วงดนตรี |
ความกว้างของแถบ | 0.75 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.59 " |
นาที. Dia. | 6.28 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด | 6.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
94100-0125 | 1.25 " | 1.25 " | - | RFQ
|
94100-0150 | 1.5 " | 1.5 " | - | RFQ
|
94100-0162 | 1.62 " | 1.62 " | - | RFQ
|
94100-0175 | 1.87 " | 1.75 " | - | RFQ
|
94100-0188 | 2" | 1.88 " | - | RFQ
|
94100-0200 | 2.12 " | 2" | - | RFQ
|
94100-0212 | 2.24 " | 2.12 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.