CLC L234 กระเป๋าเครื่องมือ 15" x 9" x 11-1 / 2" 22 พ็อกเก็ต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงเครื่องมือ |
วัสดุพื้นฐาน | เส้นใยสังเคราะห์ |
สี | Black |
ความลึก | 9" |
ความสูง | 11.5 " |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
จำนวนกระเป๋าด้านใน | 6 |
จำนวนกระเป๋าด้านนอก | 16 |
จำนวนชิ้น | 1 |
จำนวนกระเป๋า | 22 |
กระเป๋าทั่วไปหรือแอปพลิเคชั่น Tote | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 6307909889 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.