C21127 จุดธรรมดา - เศษส่วนนิ้ว, ตัวอักษร, ขนาดลวด 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 ถึง # 60 , A ถึง Z 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 ถึง # 60 , A ถึง Z ออกไซด์ดำ 1899 เหล็กความเร็วสูง ฿23,289
C21121 จุดแยก - เศษส่วนนิ้ว 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" และ 1/2 " 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" อำพันออกไซด์ 1802 เหล็กโคบอลต์ ฿17,396
C21123 จุดธรรมดา - ขนาดสายไฟ - #1 ถึง #60 ออกไซด์ดำ 1899 เหล็กความเร็วสูง ฿7,094
C21158 จุดธรรมดา - จดหมาย - A ถึง Z ออกไซด์ดำ 1899 เหล็กความเร็วสูง ฿7,806
C21131 จุดธรรมดา - เมตริก - 1 ถึง 2-1 / 2 มม. x 0.05 มม. 2.6 ถึง 10 มม. x 0.1 มม. 10.2 "10-1 / 2" 10.8 "11" 11.2 "11-1 / 2" 11.8 "12" 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "และ 13" ออกไซด์ดำ 1899 เหล็กความเร็วสูง ฿8,520
C18703 จุดแยก 7xD เศษส่วนนิ้ว 1 / 6 "-1 / 2" 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" ดีบุก 1872TN เหล็กความเร็วสูง ฿15,717
C21117 ตามธรรมเนียม 5xD เศษส่วนนิ้ว 1 / 6 "-1 / 2" 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" สดใส 1898 เหล็กความเร็วสูง ฿8,364