Cle-line C20501 | ดอกสว่านปลายคู่ 3/16 เหล็กไฮสปีด แบล็คออกไซด์ | 3bt99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLE-LINE C20501 ดอกสว่านปลายคู่ 3/16 เหล็กความเร็วสูงดำออกไซด์ | AC8LFN 3BT99

CLE-LINE C20501 ดอกสว่านปลายคู่ 3/16 เหล็กกล้าออกไซด์สีดำความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AC8LFN รุ่น: C20501ข้ามอ้างอิง: 3BT99
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
฿185 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสว่านปลายคู่
เทียบเท่าทศนิยม0.1875
จุดเจาะ135 องศา
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวขลุ่ย0.669 "
ขนาดเศษส่วน3 / 16 "
เกรดการ Heavy Duty
หมายเลขรายการ1815
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.441 "
ประเภทจุดจุดแยก
ชนิดภาพเขียนStandard
UPC697334205012

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS8207504030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมความยาวขลุ่ยขนาดเศษส่วน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสายไฟราคา
CLE-LINE C20500 ดอกสว่านปลายคู่ 1/8 เหล็กความเร็วสูงดำออกไซด์ | AC8LFJ 3BT95 C205000.12500.433 "1 / 8 "1.929 "-฿124
CLE-LINE C17618 ดอกสว่านปลายคู่ 9/64 เหล็กกล้าไฮสปีด แบล็คออกไซด์ | AC8LFK 3BT96 C176180.14060.551 "9 / 64 "2.047 "-฿134
CLE-LINE C17619 ดอกสว่านปลายคู่ 5/32 เหล็กกล้าความเร็วสูงดำออกไซด์ | AC8LFL 3BT97 C176190.15620.551 "5 / 32 "2.165 "-฿162
CLE-LINE C23809 ดอกสว่านปลายคู่ ขนาด #11 เหล็กกล้าไฮสปีด แบล็คออกไซด์ | เอซี8แอลเอฟเอ็ม 3BT98 C238090.19100.688 "-2.344 "#11฿192
CLE-LINE C20503 ดอกสว่านปลายคู่ 1/4 เหล็กกล้าไฮสปีด แบล็คออกไซด์ | AD6WCA 4BT02 C205030.25000.787 "1 / 4 "2.756 "-฿274
CLE-LINE C23810 ดอกสว่านปลายคู่ ขนาด #20 เหล็กกล้าไฮสปีด แบล็คออกไซด์ | AD6WCB 4BT03 C238100.16100.625 "-2.063 "#20฿177
CLE-LINE C23811 ดอกสว่านปลายคู่ ขนาด #30 เหล็กกล้าความเร็วสูง ออกไซด์สีดำ | AD6WCC 4BT04 C238110.12850.5 "-1.875 "#30฿130

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLE-LINE C20501 ดอกสว่านปลายคู่ 3/16 เหล็กกล้าออกไซด์สีดำความเร็วสูง
฿185 / หน่วย