Cle-line C20763 | สว่านเงิน/เดมมิ่ง 1 3/8 เหล็กไฮสปีด 118 องศา | 2bt77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLE-LINE C20763 ดอกสว่านเงิน/เดมิง 1 3/8 เหล็กไฮสปีด 118 องศา | AB9CPF 2BT77

CLE-LINE C20763 สว่านเดมมิ่ง 1 3/8 เหล็กกล้าไฮสปีด 118 องศา สีเงิน

In Stock
รายการ: AB9CPF รุ่น: C20763ข้ามอ้างอิง: 2BT77
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
฿7,086 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านก้านที่ลดลง
เทียบเท่าทศนิยม1.3750
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วน (นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ1-3 / 8 "
จุดเจาะองศา 118
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวขลุ่ย3.125 "
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขรายการ1813
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ประเภทจุดจุดธรรมดา
ก้าน Dia1 / 2 "
ประเภทก้านรอบ
ขนาด1.375 "
UPC697334207634

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การออกแบบขลุ่ย (มาตรฐาน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลจุดเจาะประเภทก้านขนาดราคา
CLE-LINE C20755 ดอกสว่านเจาะเหล็กสีเงิน 15/16 เหล็กความเร็วสูง 118 องศา | AA8TLZ 1A051 C207550.9375เศษส่วนนิ้ว118 องศาเงิน / เดมิง - รอบ15 / 16 "฿2,292
CLE-LINE C20733 ดอกสว่านเจาะเหล็กสีเงิน 33/64 เหล็กความเร็วสูง 118 องศา | AB9CNQ 2BT43 C207330.5156เศษส่วน (นิ้ว)องศา 118รอบ33 / 64 "฿1,068
CLE-LINE C20735 ดอกสว่านเจาะเหล็กสีเงิน / เดมมิ่ง 35/64 เหล็กความเร็วสูง 118 องศา | AB9CNR 2BT44 C207350.5469เศษส่วน (นิ้ว)องศา 118รอบ35 / 64 "฿1,168
CLE-LINE C20737 ดอกสว่านเจาะเหล็กสีเงิน 37/64 เหล็กความเร็วสูง 118 องศา | AB9CNT 2BT45 C207370.5781เศษส่วน (นิ้ว)องศา 118รอบ37 / 64 "฿1,222
CLE-LINE C20739 ดอกสว่านเจาะเหล็กสีเงิน 39/64 เหล็กความเร็วสูง 118 องศา | AB9CNU 2BT46 C207390.6094เศษส่วน (นิ้ว)องศา 118รอบ39 / 64 "฿1,281
CLE-LINE C20741 ดอกสว่านเจาะเหล็กสีเงิน 41/64 เหล็กความเร็วสูง 118 องศา | AB9CNV 2BT47 C207410.6406เศษส่วน (นิ้ว)องศา 118รอบ41 / 64 "฿1,353
CLE-LINE C20743 ดอกสว่านเจาะเหล็กสีเงิน / เดมมิ่ง 43/64 เหล็กความเร็วสูง 118 องศา | AB9CNW 2BT48 C207430.6719เศษส่วน (นิ้ว)องศา 118รอบ43 / 64 "฿1,446

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLE-LINE C20763 สว่านเดมมิ่ง 1 3/8 เหล็กกล้าไฮสปีด 118 องศา สีเงิน
฿7,086 / หน่วย