Cle-line C22658 | Jobber Bit #48 เหล็กไฮสปีด | 4ah14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLE-LINE C22658 Jobber Bit # 48 High Speed ​​Steel | AD6TUU 4AH14

CLE-LINE C22658 ดอกกัดงาน #48 เหล็กกล้าความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AD6TUU รุ่น: C22658อ้างอิงข้าม: 4AH14
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
฿71 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.076 "
ประเภทมิติข้อมูลขนาดสายไฟ
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวขลุ่ย1"
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขรายการ1899
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
จุดมุมองศา 118
ประเภทจุดจุดธรรมดา
ก้าน Dia0.076 "
ขนาด#48
UPC697334226581

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.25
รหัส HS8207504030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลขนาดความยาวขลุ่ยเกรดหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CLE-LINE C22643 ดอกกัดงานเหล็กความเร็วสูง 1/32 นิ้ว | AA9AMW 1 ห้องนอน 76 C226431 / 32 "0.031 "เศษส่วนนิ้ว1 / 32 "1 / 2 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18991.375 "฿78
CLE-LINE C22644 Jobber Bit 3/64 นิ้วเหล็กความเร็วสูง | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "เศษส่วนนิ้ว3 / 64 "3 / 4 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18991.75 "฿73
CLE-LINE C22715 Jobber Bit # 1 High Speed ​​Steel | AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "ขนาดสายไฟ#12.625 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18993.875 "฿140
CLE-LINE C22714 Jobber Bit # 2 High Speed ​​Steel | AD6THE 4AF68 C227140.221 "0.221 "ขนาดสายไฟ#22.625 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18993.875 "฿140
CLE-LINE C22712 Jobber Bit # 3 High Speed ​​Steel | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "ขนาดสายไฟ#32.5 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18993.75 "฿140
CLE-LINE C22711 Jobber Bit # 4 High Speed ​​Steel | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "ขนาดสายไฟ#42.5 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18993.75 "฿140
CLE-LINE C22710 Jobber Bit # 5 High Speed ​​Steel | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "ขนาดสายไฟ#52.5 "วัตถุประสงค์ทั่วไป18993.75 "฿140

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLE-LINE C22658 ดอกกัดงาน #48 เหล็กกล้าความเร็วสูง
฿71 / หน่วย