คลีโก้ 19raa09ah3-g | Nut Runner 11 Cfm 18 ถึง 75 In.-lb. - 24d695 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G น๊อตรันเนอร์ 11 Cfm 18 ถึง 75 In.-lb. | AB7WHD 24D695

CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G Nut Runner 11 Cfm 18 ถึง 75 In.-lb.

In Stock
รายการ: AB7WHD รุ่น: 19RAA09AH3-Gข้ามอ้างอิง: 24D695

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿162,068 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนิวเมติกอ่อนนุช Runner
อากาศไหลเข้า1 / 8 "NPT
CFM @ โหลดเต็ม11
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ระบบไดรฟ์ย้อนกลับ
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 500
ความกว้างหัว1"
นาที. ขนาดท่อ3 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12.9 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ช่วงแรงบิด Soft Draw18 ถึง 75 นิ้ว - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8467115020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ฐานไปด้านบน (1.19 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์ความเร็วฟรีความกว้างหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Nut Runner 11 Cfm 12 ถึง 50 In.-lb. | AB7WHC 24D694 19RAA05AM2-G1 / 4 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5700.72 "12.4 "฿152,940
CLECOTOOLS 19RAA11AH3-G น๊อตรันเนอร์ 11 Cfm 18 ถึง 100 In.-lb. | AB7WHE 24D696 19RAA11AH3-G3 / 8 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3401"12.3 "฿181,459
CLECOTOOLS 19RAS05AM2-G น๊อตรันเนอร์ 11 Cfm 46 In.-lb. | AB7WHF 24D697 19RAS05AM2-G1 / 4 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8500.72 "10.6 "฿85,679

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G Nut Runner 11 Cfm 18 ถึง 75 In.-lb.
฿162,068 / หน่วย