Cleco 25gelc-180-c4 | Grinder Indust In-line 18000 Rpm 1.4 Hp | 38nj23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 เครื่องเจียร In-Line 18000 rpm 1.4 HP | AH8EUL 38NJ23

CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 เครื่องบด Indust In-Line 18000 rpm 1.4 HP

In Stock
รายการ: AH8EUL รุ่น: 25GELC-180-C4อ้างไขว้: 38NJ23
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
฿83,795 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์30.00
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้าน
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,000
ประเภทเครื่องบดในบรรทัด
จัดการวัสดุโลหะผสม
HPHP ฮิต
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14.5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.95
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ขอบล้อคาร์ไบด์สูงสุด 1 ", 2"

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ไอเสียความเร็วฟรีHPนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 เครื่องเจียร In-Line 25000 rpm 0.7 HP | AH8EUM 38NJ24 216GLFB-250-C41 / 4 "NPT26.50ด้านหน้าÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,000HP ฮิต1 / 4 "6 5 / 16 "฿30,135
CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G เครื่องเจียร In-Line 25 00 rpm 0.9 HP | AH8EUN 38NJ25 236GLF-250-C4-G1 / 4 "NPT30.00ด้านหน้าÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,000HP ฮิต5 / 16 "6 13 / 16 "฿35,334
CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 เครื่องเจียรอุตสาหกรรม In-Line 24000 rpm 0.9 HP | AH8EUP 38NJ26 236GLS-240-C41 / 4 "NPT29.80ด้านÃͺµèÍ¹Ò·Õ 24,000HP ฮิต5 / 16 "12 13 / 32 "฿39,999

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 เครื่องบด Indust In-Line 18000 rpm 1.4 HP
฿83,795 / หน่วย