คลีโก้ Cwc-500r | ประแจผลกระทบ 800 ฟุต-ปอนด์ 1/4 นิ้ว Npt | 38eg59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLECOTOOLS CWC-500R ประแจผลกระทบ 800 ฟุต-ปอนด์ 1/4 นิ้ว NPT | AH7YBU 38EG59

CLECOTOOLS CWC-500R ประแจผลกระทบ 800 Feet-lb. 1/4 นิ้ว NPT

In Stock
รายการ: AH7YBU รุ่น: CWC-500Rอ้างไขว้: 38EG59
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
฿29,721 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์5.70
พัดต่อนาที1250
CFM @ โหลดเต็ม40.5
หน้าที่General
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
สูงสุด ความจุกลอน9 / 16 "
แม็กซ์ แรงบิด800 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 19 / 64 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์O-Ring
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ4.4 ปอนด์
ช่วงแรงบิด50 ถึง 600 ฟุต - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.38
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทรีเทนเนอร์ราคา
CLECOTOOLS CWC-500P ประแจผลกระทบ 40.5 CFM 1/4 นิ้ว NPT | AH7YBT 38EG58 CWC-500Pหมุด฿28,306

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLECOTOOLS CWC-500R ประแจผลกระทบ 800 Feet-lb. 1/4 นิ้ว NPT
฿29,721 / หน่วย