CLEVELAND CONTROLS 60681-396 ชุดหัววัดตรวจจับเอนกประสงค์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดหัววัดเซนเซอร์อเนกประสงค์ |
ความยาวภายนอก | ปรับ |
ขนาดที่เหมาะสม | 1/4 นิ้ว |
หน้าแปลน Dia | 1-1 / 2 " |
ความยาวของการแทรก | ปรับ |
ชุดติดตั้ง | ใช่ |
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | 13 / 16 " |
รูยึด Dia. | 3 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 8536509065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.