Cleveland C25216 | Chucking Reamer 1/8 นิ้ว ขลุ่ยตรง | 3k760 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLEVELAND C25216 Chucking Reamer 1/8 นิ้วขลุ่ยตรง | AC9UFD 3K760

CLEVELAND C25216 ดอกรีมเมอร์หัวจับ 1/8 นิ้ว ขลุ่ยตรง

In Stock
รายการ: AC9UFD รุ่น: C25216ข้ามอ้างอิง: 3K760
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
฿1,574 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นChucking รีมเมอร์
ลบมุม (องศา)45
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.125 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย7 / 8 "
ขนาดเศษส่วน1 / 8 "
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia0.119 "
ขนาดก้าน0.119 "
ประเภทก้านตรง
ขนาด1 / 8 "
UPC697334252160

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเทียบเท่าทศนิยมความยาวขลุ่ยขนาดเศษส่วนจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดก้านราคา
CLEVELAND C25060 รีมเมอร์ Chucking Reamer 1/16 นิ้วขลุ่ยตรง | AC9UEX 3K539 C250601 / 16 "0.0625 "1 / 2 "1 / 16 "42.5 "0.058 "0.058 "฿1,759
CLEVELAND C25100 Chucking Reamer 5/64 นิ้วขลุ่ยตรง | AC9UEY 3K586 C251005 / 64 "0.0781 "3 / 4 "5 / 64 "43"0.072 "0.072 "฿1,668
CLEVELAND C25140 รีมเมอร์ Chucking Reamer 3/32 นิ้วขลุ่ยตรง | AC9UFB 3K655 C251403 / 32 "0.0938 "3 / 4 "3 / 32 "43"0.088 "0.088 "฿1,558
CLEVELAND C25178 Chucking Reamer 7/64 นิ้วขลุ่ยตรง | AC9UFC 3K710 C251787 / 64 "0.1094 "7 / 8 "7 / 64 "43.5 "0.103 "0.103 "฿1,597
CLEVELAND C25254 รีมเมอร์ Chucking Reamer 9/64 นิ้ว | AC9UFN 3K836 C252549 / 64 "0.1406 "1"9 / 64 "64"0.135 "0.135 "฿1,986
CLEVELAND C25290 Chucking Reamer 5/32 นิ้วขลุ่ยตรง | AC9UFP 3K886 C252905 / 32 "0.1562 "1"5 / 32 "64"0.151 "0.151 "฿1,843
CLEVELAND C25327 Chucking Reamer 11/64 นิ้วขลุ่ยตรง | AC9UFQ 3K933 C2532711 / 64 "0.1719 "1.125 "11 / 64 "64.5 "0.164 "0.164 "฿2,121

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLEVELAND C25216 ดอกรีมเมอร์หัวจับ 1/8 นิ้ว ขลุ่ยตรง
฿1,574 / หน่วย