Cleveland C40946 | ดอกเอ็นมิลล์โคบอลต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว 9/32 นิ้ว Cut L | 31c181 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLEVELAND C40946 ดอกกัดโคบอลต์ 3/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 9/32 นิ้ว ตัด L | AC4YDR 31C181

CLEVELAND C40946 ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ 3/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 9/32 นิ้ว ตัด L

In Stock
รายการ: AC4YDR รุ่น: C40946ข้ามอ้างอิง: 31C181
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
฿1,170 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคบอลต์เอนด์มิลล์
รัศมีมุม2"
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 16 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายปลายคู่
แอปพลิเคชัน End Millจบ
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบสิ้นสุดสแควร์เอนด์
เสร็จสิ้นสดใส
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
มุม Helix9 / 32 "
ความยาวของการตัด9 / 32 "
หมายเลขรายการHMDC2
วัสดุโคบอลต์
มิลลิ่ง Dia.3 / 16 "
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ก้าน Dia3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟันรัศมีมุมเส้นผ่าศูนย์กลาง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaปลายเสร็จสิ้นมุม Helixราคา
CLEVELAND C32847 ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ 1/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้วตัด L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "ปลายคู่เคลือบ TiN3 / 8 "฿2,451
CLEVELAND C32833 ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ 9/64 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 7/16 นิ้วตัด L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "ปลายคู่สดใส7 / 16 "฿1,428
CLEVELAND C32851 ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ 3/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 7/16 นิ้วตัด L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "ปลายคู่เคลือบ TiN7 / 16 "฿2,451
CLEVELAND C32855 ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้วตัด L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "ปลายคู่เคลือบ TiN1 / 2 "฿2,451
CLEVELAND C32859 ดอกเอ็นโคบอลต์ 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 9/16 นิ้วตัด L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "ปลายคู่เคลือบ TiN9 / 16 "฿2,487
CLEVELAND C32863 ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 9/16 นิ้วตัด L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "ปลายคู่เคลือบ TiN9 / 16 "฿2,686
CLEVELAND C32841 ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ 25/64 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 13/16 คัท L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "ปลายคู่สดใส13 / 16 "฿2,211

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLEVELAND C40946 ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ 3/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 9/32 นิ้ว ตัด L
฿1,170 / หน่วย