Cleveland C44545 | ดอกเครื่องมือทรงสี่เหลี่ยม M42 5/16 In | 6zku8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLEVELAND C44545 เครื่องมือ Bit Square M42 5/16 In | AF2ZMJ 6ZKU8

CLEVELAND C44545 ดอกไขควงสี่เหลี่ยม M42 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2ZMJ รุ่น: C44545อ้างอิงข้าม: 6ZKU8
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
฿1,236 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตเครื่องมือ
มุมองศา 10
ทิศทางการตัดขวาซ้าย
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุM42 โคบอลต์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
รัศมีจุดแหลม
ความสูงของก้าน5 / 16 "
ความกว้างของก้าน5 / 16 "
สไตล์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความอดทน0.005 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8208100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสูงของก้านความกว้างของก้านราคา
CLEVELAND C44505 เครื่องมือ Bit Square M2 1/8 นิ้ว | AF2ZLW 6ZKT3 C44505M2 เหล็กความเร็วสูง2.5 "1 / 8 "1 / 8 "฿647
CLEVELAND C44509 เครื่องมือ Bit Square M2 3/16 นิ้ว | AF2ZLX 6ZKT4 C44509M2 เหล็กความเร็วสูง2.5 "3 / 16 "3 / 16 "฿661
CLEVELAND C44513 เครื่องมือ Bit Square M2 1/4 นิ้ว | AF2ZLY 6ZKT5 C44513M2 เหล็กความเร็วสูง2.5 "1 / 4 "1 / 4 "฿688
CLEVELAND C44514 เครื่องมือ Bit Square M2 5/16 นิ้ว | AF2ZLZ 6ZKT6 C44514M2 เหล็กความเร็วสูง2.5 "5 / 16 "5 / 16 "฿745
CLEVELAND C44516 เครื่องมือ Bit Square M2 3/8 นิ้ว | AF2ZMA 6ZKT7 C44516M2 เหล็กความเร็วสูง3"3 / 8 "3 / 8 "฿1,087
CLEVELAND C44520 เครื่องมือบิตสแควร์ M2 1/2 นิ้ว | AF2ZMB 6ZKT9 C44520M2 เหล็กความเร็วสูง4"1 / 2 "1 / 2 "฿2,205
CLEVELAND C44522 เครื่องมือ Bit Square M2 5/8 นิ้ว | AF2ZMC 6ZKU0 C44522M2 เหล็กความเร็วสูง4.5 "5 / 8 "5 / 8 "฿3,537

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLEVELAND C44545 ดอกไขควงสี่เหลี่ยม M42 5/16 นิ้ว
฿1,236 / หน่วย