จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLEVELAND C52170 ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ 1/8 4 ฟัน ปลายเหลี่ยมคู่ Cc | AD8NVQ 4LE96

CLEVELAND C52170 เอ็นมิลล์ โคบอลต์ 1/8 4 ฟัน ดับเบิลสแควร์ End Cc

In Stock
รายการ: AD8NVQ รุ่น: C52170อ้างอิงข้าม: 4LE96
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
฿2,130 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคบอลต์เอนด์มิลล์
รัศมีมุม0
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 8 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายสอง
แอปพลิเคชัน End Millจบ
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบสิ้นสุดสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นสดใส
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด3 / 8 "
หมายเลขรายการเอชดีซี-4ซี
วัสดุโคบอลต์
มิลลิ่ง Dia.1 / 8 "
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 1 / 16 "
ก้าน Dia3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207706030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางปลายความยาวของการตัดหมายเลขรายการจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
CLEVELAND C42602 ดอกกัดโคบอลต์ 1/8 2 ฟัน Single Square End Cc | AD8NTV 4LE54 C426021 / 8 "เดียว3 / 8 "เอชจีซี-222 5 / 16 "3 / 8 "฿1,086
CLEVELAND C42604 ดอกกัดโคบอลต์ 3/16 2 ฟัน Single Square End Cc | AD8NTW 4LE55 C426043 / 16 "เดียว7 / 16 "เอชจีซี-222.375 "3 / 8 "฿1,134
CLEVELAND C42607 เอ็นมิลล์โคบอลต์ 1/4 2 ฟัน Single Square End Cc | AD8NTX 4LE56 C426071 / 4 "เดียว1 / 2 "เอชจีซี-222.437 "3 / 8 "฿1,182
CLEVELAND C42609 ดอกเอ็นมิลล์โคบอลต์ 5/16 2 ฟัน Single Square End Cc | AD8NTY 4LE57 C426095 / 16 "เดียว9 / 16 "เอชจีซี-222.5 "3 / 8 "฿1,191
CLEVELAND C42612 ดอกเอ็นมิลล์โคบอลต์ 3/8 2 ฟัน Single Square End Cc | AD8NTZ 4LE58 C426123 / 8 "เดียว9 / 16 "เอชจีซี-222.5 "3 / 8 "฿1,277
CLEVELAND C32494 ดอกเอ็นมิลล์ โคบอลต์ 7/16 2 ฟัน Single Square End Cc | AD8NUA 4LE59 C324947 / 16 "เดียว13 / 16 "เอชจีซี-222 11 / 16 "3 / 8 "฿1,790
CLEVELAND C42616 ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ 1/2 2 ฟันปลายเหลี่ยมเดี่ยว Cc | AD8NUB 4LE60 C426161 / 2 "เดียว1"เอชจีซี-223.25 "1 / 2 "฿2,105

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLEVELAND C52170 เอ็นมิลล์ โคบอลต์ 1/8 4 ฟัน ดับเบิลสแควร์ End Cc
฿2,130 / หน่วย