Cleveland C65627 | สลักเกลียว Hex Rethreading Die Steel 1-1/8-12 | 20x686 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLEVELAND C65627 สลักเกลียวเกลียวหกเหลี่ยม เหล็กกล้า 1-1/8-12 | AB6AWD 20X686

CLEVELAND C65627 เหล็กกล้ารีดเกลียว Hex Rethreading 1-1 / 8-12

In Stock
รายการ: AB6AWD รุ่น: C65627ข้ามอ้างอิง: 20X686
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
฿4,762 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดายเกลียวซ้ำฐานสิบหก
ขนาด Hex2"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ขว้าง12
ขนาด1.125 "
ความหนา1"
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNF
UPC697334656272

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8207303020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexขว้างขนาดความหนาประเภทด้ายราคา
CLEVELAND C65624 สลักเกลียวเกลียวหกเหลี่ยม เหล็กกล้า 1-14 | AB6ATH 20X621 C656241-13 / 16 "141"1"UNS฿4,200
CLEVELAND C65580 Hex Rethreading Bolt Die Steel M5-0.80 | AB6ATJ 20X622 C6558019 / 32 "0.80mmM51 / 4 "เมตริก฿1,643
CLEVELAND C65581 สลักเกลียวเกลียวหกเหลี่ยม M6-1.00 | AB6ATK 20X623 C6558119 / 32 "1.00mmM61 / 4 "เมตริก฿1,625
CLEVELAND C65582 สลักเกลียวเกลียวหกเหลี่ยม M8-1.25 | AB6ATL 20X624 C655821-11 / 16 "1.25mmM85 / 16 "เมตริก฿1,757
CLEVELAND C65583 สลักเกลียวเกลียวหกเหลี่ยม เหล็กกล้า M10-1.50 | AB6ATM 20X625 C655832-7 / 8 "1.50mmM107 / 16 "เมตริก฿1,951
CLEVELAND C65584 สลักเกลียวเกลียวหกเหลี่ยม เหล็กกล้า M12-1.75 | AB6ATN 20X626 C655841-1 / 16 "1.72mmM121 / 2 "เมตริก฿2,144
CLEVELAND C65585 สลักเกลียวเกลียวหกเหลี่ยม เหล็กกล้า M14-2.00 | เอบี6เอทีพี 20X627 C655851-1 / 16 "2.00mmM141 / 2 "เมตริก฿2,243

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLEVELAND C65627 เหล็กกล้ารีดเกลียว Hex Rethreading 1-1 / 8-12
฿4,762 / หน่วย