ไคลแมกซ์ เมทัล 2c-087 | แคลมป์คอเพลา 2 ชิ้น เหล็ก 7/8 นิ้ว | 29nx85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-087 Shaft Collar Clamp 2 ชิ้น เหล็ก 7/8 นิ้ว | AF8ZKR 29NX85

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-087 ปลอกคอเพลา 2 ชิ้นเหล็ก 7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8ZKR รุ่น: 2C-087ข้ามอ้างอิง: 29NX85

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿776 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia7 / 8 "
การกวาดล้าง Dia1.937 "
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลStandard
วัสดุเหล็กออกไซด์ดำ
จำนวนชิ้น2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 300 องศา F
ภายนอก Dia.1.625 "
วัสดุสกรูเหล็ก
ขนาดสกรู1 / 4 "-28
ความกว้าง3 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)4.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.13
รหัส HS8487900080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaวัสดุอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยภายนอก Dia.วัสดุสกรูขนาดสกรูราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-162-S แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น สแตนเลส 1-5/8 นิ้ว | AF8YML 29NX60 2C-162-ส11 / 16 "1.625 "2.875 "เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F2.625 "เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-24฿6,156
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-168-S แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น 1-11/16 นิ้ว สแตนเลส | AF8YMM 29NX61 2C-168-ส11 / 16 "1-11 / 16 "3.062 "เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F2.75 "เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-24฿6,823
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-175-S แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น สแตนเลส 1-3/4 นิ้ว | AF8YMN 29NX62 2C-175-ส11 / 16 "1.75 "3"เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F2.75 "เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-24฿5,473
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-187-S แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น สแตนเลส 1-7/8 นิ้ว | AF8YMP 29NX63 2C-187-ส11 / 16 "1.875 "3.187 "เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F2.875 "เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-24฿6,604
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-193-S แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น 1-15/16 นิ้ว สแตนเลส | AF8YMQ 29NX64 2C-193-ส11 / 16 "1-15 / 16 "3.062 "เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F3"เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-24฿7,759
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-012-A แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น อลูมิเนียม 1/8 นิ้ว | AF8ZGM 29NX06 2C-012-A5 / 16 "1 / 8 "0.875 "อลูมิเนียม-40 องศาถึง 220 องศา F11 / 16 "เหล็ก# 4-40฿932
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-018-A แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น อลูมิเนียม 3/16 นิ้ว | AF8ZGN 29NX07 2C-018-A5 / 16 "3 / 16 "0.875 "อลูมิเนียม-40 องศาถึง 220 องศา F11 / 16 "เหล็ก# 4-40฿819

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-087 ปลอกคอเพลา 2 ชิ้นเหล็ก 7/8 นิ้ว
฿776 / หน่วย