ไคลแมกซ์ เมทัล 2iscc100-075skw | ข้อต่อเหล็กแข็ง | 29nm03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC100-075SKW ข้อต่อเหล็กแข็ง | AF8YWK 29NM03

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC100-075SKW ข้อต่อเหล็กแข็ง

In Stock
รายการ: AF8YWK รุ่น: 2ISCC100-075SKWข้ามอ้างอิง: 29NM03
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
฿20,125 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia1 "x 3/4"
การกวาดล้าง Dia2-1 / 16 "
ความกว้างของรูกุญแจ1 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ RPM4000
แม็กซ์ แรงบิด990 นิ้ว.
ภายนอก Dia.2-1 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 1 / 16 "
ขนาดสกรู1/4-28 x 5/8"
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.67
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)4.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaชนิดภาพเขียนความกว้างของรูกุญแจวัสดุแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.ราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-025-025-S ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-ส4-40 x 3/8 นิ้ว1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจ-เหล็กกล้าไร้สนิม35 นิ้ว.7 / 8 "฿4,640
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-ส6-32 x 3/8 นิ้ว3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจ-เหล็กกล้าไร้สนิม71 นิ้ว.1 1 / 16 "฿5,800
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050-S ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-ส8-32 x 1/2 นิ้ว1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจ-เหล็กกล้าไร้สนิม280 นิ้ว.1.375 "฿6,681
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-050-S ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-ส10-32 x 1/2 นิ้ว5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจ-เหล็กกล้าไร้สนิม380 นิ้ว.1-9 / 16 "฿10,351
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-062-S ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-ส10-32 x 1/2 นิ้ว5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจ-เหล็กกล้าไร้สนิม470 นิ้ว.1-9 / 16 "฿8,492
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062-S ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YUQ29NL61 2ISCC-075-062-ส1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจ-เหล็กกล้าไร้สนิม830 นิ้ว.1 13 / 16 "฿12,207
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-075-S ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-ส1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "ประเภทแคลมป์สองชิ้นไม่มีรูกุญแจ-เหล็กกล้าไร้สนิม990 นิ้ว.1 13 / 16 "฿11,371

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC100-075SKW ข้อต่อเหล็กแข็ง
฿20,125 / หน่วย