CLIMAX METAL PRODUCTS C-075-BOX100 ชุดปลอกเพลาสกรู 3/4 นิ้วเหล็ก Pk100
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
เจาะ Dia | 3 / 4 " |
การกวาดล้าง Dia | 1.25 " |
สไตล์ปก | ชุดสกรู |
ประเภทมิติข้อมูล | Standard |
วัสดุ | เหล็กออกไซด์ดำ |
จำนวนชิ้น | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 300 องศา F |
ภายนอก Dia. | 1.25 " |
วัสดุสกรู | เหล็ก |
ขนาดสกรู | 5 / 16 "-18 |
ความกว้าง | 1 7 / 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 3.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.18 |
รหัส HS | 8487900080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุสกรู | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ขนาดสกรู | กำหนดขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ทนต่ออุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค -018- ส | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 16 " | 0.438 " | # 8-32 | 8-32 x 1/8 | ชุดสกรู | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 800 องศา F | ฿355 | ||
ค -150- ส | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | 2.25 " | 3 / 8 "-16 | 3/8-16 x 3/8 | ชุดสกรู | 3 / 4 " | -40 องศาถึง 800 องศา F | ฿1,980 | ||
ค -193-BO | เหล็ก | 1-15 / 16 " | 3" | 1 / 2 "-13 | 1/2-13 x 1/2 | ชุดสกรู | 7 / 8 " | 0 องศาถึง 300 องศา F | ฿1,247 | ||
ซี-050X3 | เหล็ก | 1 / 2 " | 1" | 1 / 4 "-20 | 1/4-20 x 1/4 | ตั้งปลอกคอสกรู | 1 5 / 16 " | 0 องศาถึง 250 องศา F | ฿448 | ||
C-043-BOX3 | เหล็ก | 7 / 16 " | 0.875 " | 1 / 4 "-20 | - | - | 1 5 / 16 " | - | ฿399 | ||
C-050-BOX100 | เหล็ก | 1 / 2 " | 1" | 1 / 4 "-20 | - | - | 1 5 / 16 " | - | ฿11,710 | ||
C-050-BOX3 | เหล็ก | 1 / 2 " | 1" | 1 / 4 "-20 | - | - | 1 5 / 16 " | - | ฿401 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.