ไคลแมกซ์ เมทัล C192m-24x45 | บุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ Dia. 24มม. 5โบลท์ | 38g689 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-24X45 บุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 มม. 5 สลักเกลียว | AC7FKV 38G689

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-24X45 เส้นผ่านศูนย์กลางของบูชแบบไม่ใช้กุญแจ 24 มม. 5 สลักเกลียว

In Stock
รายการ: AC7FKV รุ่น: C192M-24X45ข้ามอ้างอิง: 38G689
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
฿5,862 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชแบบไม่ใช้กุญแจ
ขนาดสลักเกลียวM6 x 20
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความดันสัมผัสฮับ (PSI)9373
ล็อค Bolt จำนวน5
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.45mm
ภายนอก Dia. ความอดทน+/-. 003
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ34.2mm
เพลา Dia24mm
เพลา Dia ความอดทน+/-. 003
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.)6839
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.)3231
ชนิดภาพเขียนC192 ซีรีส์
ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.07
ความยาวเรือ (ซม.)6.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.625 นิ้ว 4 น็อต | AC7FJM 38G659 ซี192อี-0621.5 "1.22 "0.625 "฿5,265
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-068 บุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.688 นิ้ว 4 โบลท์ | AC7FJN 38G660 ซี192อี-0681.5 "1.22 "0.687 "฿6,085
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-075 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.750 นิ้ว 4 น็อต | AC7FJP 38G661 ซี192อี-0751.5 "1.22 "0.75 "฿4,475
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-081 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.813 นิ้ว 5 โบลท์ | AC7FJQ 38G662 ซี192อี-0811.75 "1.346 "0.813 "฿6,238
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-087 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.875 นิ้ว 5 โบลท์ | AC7FJR 38G663 ซี192อี-0871.75 "1.346 "0.875 "฿4,998
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-093 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.938 นิ้ว 5 โบลท์ | AC7FJT 38G664 ซี192อี-0931.75 "1.346 "0.938 "฿6,327
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-100 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.000 นิ้ว 5 โบลท์ | AC7FJU 38G665 ซี192อี-1001.75 "1.346 "1"฿6,336

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-24X45 เส้นผ่านศูนย์กลางของบูชแบบไม่ใช้กุญแจ 24 มม. 5 สลักเกลียว
฿5,862 / หน่วย