ไคลแมกซ์ เมทัล H1c-150-s | แคลมป์รัดเพลามาตรฐาน 2-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 36wz10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-150-S Shaft Collar Standard Clamp 2-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | AH7NCN 36WZ10

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-150-S ปลอกเพลา แคลมป์มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7NCN รุ่น: H1C-150-Sข้ามอ้างอิง: 36WZ10
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
฿2,794 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia1.5 "
การกวาดล้าง Dia2.5 "
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลStandard
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
จำนวนชิ้น1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 800 องศา F
ภายนอก Dia.2.5 "
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสกรู1/4"-28 x 3/4"
UPC044861174500
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaวัสดุอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยภายนอก Dia.วัสดุสกรูขนาดสกรูราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 3-1/4 นิ้ว | AF8ZMB 29NY18 เอชทูซี-1-เอส7 / 8 "3.25 "4.687 "เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F4.5 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "-24฿14,081
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-343-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 3-7/16 นิ้ว | AF8ZMC 29NY19 เอชทูซี-1-เอส7 / 8 "3.437 "4.937 "เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F4.75 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "-24฿14,035
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 3-1/2 นิ้ว | AF8ZMD 29NY20 เอชทูซี-1-เอส7 / 8 "3.5 "4.937 "เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F4.75 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "-24฿20,003
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-393-S แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น สแตนเลส 3-15/16 นิ้ว | AF8ZME 29NY21 เอชทูซี-1-เอส7 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F5.25 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "-24฿23,026
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325 แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น เหล็ก 3-1/4 นิ้ว | AF8ZMF 29NY23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "เหล็กออกไซด์ดำ0 องศาถึง 300 องศา F4.5 "เหล็ก3 / 8 "-24฿6,283
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-343 แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น เหล็ก 3-7/16 นิ้ว | AF8ZMG 29NY24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "เหล็กออกไซด์ดำ0 องศาถึง 300 องศา F4.75 "เหล็ก3 / 8 "-24฿5,216
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350 แคลมป์รัดเพลา 1 ชิ้น เหล็ก 3-1/2 นิ้ว | AF8ZMH 29NY25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "เหล็กออกไซด์ดำ0 องศาถึง 300 องศา F4.75 "เหล็ก3 / 8 "-24฿5,229

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-150-S ปลอกเพลา แคลมป์มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-1/2 นิ้ว
฿2,794 / หน่วย