จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-393-S แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น 3-15/16 นิ้ว สแตนเลส | AF8ZQD 29NY95

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-393-S ปลอกคอเพลา 2 ชิ้นสแตนเลส 3-15 / 16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8ZQD รุ่น: H2C-393-Sข้ามอ้างอิง: 29NY95

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿20,171 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia3-15 / 16 "
การกวาดล้าง Dia5.437 "
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลStandard
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
จำนวนชิ้น2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 800 องศา F
ภายนอก Dia.5.25 "
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสกรู3 / 8 "-24
ความกว้าง7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)2.22
ความยาวเรือ (ซม.)13.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
รหัส HS8487900080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างวัสดุจำนวนชิ้นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยภายนอก Dia.ราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-325 แคลมป์รัดเพลา 2 ชิ้น เหล็ก 3-1/4 นิ้ว | AF8ZLV 29NY12 H2C-3253 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "เหล็กออกไซด์ดำ20 องศาถึง 300 องศา F4.5 "฿6,148
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-337 แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น เหล็ก 3-3/8 นิ้ว | AF8ZLW 29NY13 H2C-3373 / 8 "-243.375 "4.937 "7 / 8 "เหล็กออกไซด์ดำ20 องศาถึง 300 องศา F4.75 "฿5,530
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-343 แคลมป์รัดเพลา 2 ชิ้น เหล็ก 3-7/16 นิ้ว | AF8ZLX 29NY14 H2C-3433 / 8 "-243.437 "4.937 "7 / 8 "เหล็กออกไซด์ดำ20 องศาถึง 300 องศา F4.75 "฿6,343
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-350 แคลมป์รัดเพลา 2 ชิ้น เหล็ก 3-1/2 นิ้ว | AF8ZLY 29NY15 H2C-3503 / 8 "-243.5 "4.937 "7 / 8 "เหล็กออกไซด์ดำ20 องศาถึง 300 องศา F4.75 "฿6,135
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-393 แคลมป์รัดเพลา 2 ชิ้น เหล็ก 3-15/16 นิ้ว | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933 / 8 "-243-15 / 16 "5.437 "7 / 8 "เหล็กออกไซด์ดำ20 องศาถึง 300 องศา F5.25 "฿9,630
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-400 แคลมป์รัดเพลา 2 ชิ้น เหล็ก 4 นิ้ว | AF8ZMA 29NY17 H2C-4003 / 8 "-244"5.437 "7 / 8 "เหล็กออกไซด์ดำ20 องศาถึง 300 องศา F5.25 "฿9,127
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-325-S แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น สแตนเลส 3-1/4 นิ้ว | AF8ZPZ 29NY91 เอชทูซี-2-เอส3 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิม2-40 องศาถึง 800 องศา F4.5 "฿13,604

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-393-S ปลอกคอเพลา 2 ชิ้นสแตนเลส 3-15 / 16 นิ้ว
฿20,171 / หน่วย