COLLOMIX XO55 เครื่องผสมอาหารมือถือ Duo 110v 1-29/32 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องผสมแบบมือถือ Duo |
กรอบ | เหล็ก |
จัดการ | เหล็ก |
HP | 1-29/32 |
ระบบล็อค | ล็อคนิรภัยสำหรับทริกเกอร์ |
เครื่องยนต์ | 110V |
น้ำหนักสุทธิ | 17.4 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 37 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8" |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
UPC | 818277087255 |
ล้อ | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 8467290095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.