Compx International Sl-100-g | ลักลอบ | 23y732 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

COMPX NATIONAL SL-100-G Stealthlock | AB7QMP 23Y732

COMPX NATIONAL SL-100-G สเตลท์ล็อค

In Stock
รายการ: AB7QMP รุ่น: SL-100-Gข้ามอ้างอิง: 23Y732
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
฿9,784 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
แบตเตอรี่6000 รอบ
ความลึก7 / 16 "
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ไม่มี
เสร็จสิ้นBlack
มือไม่มีมือ
ประเภทการจัดการไม่มี
ความสูง2 2 / 3 "
วัสดุพลาสติกเหล็ก
สูงสุด รหัสผู้ใช้2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย50 ถึง 120 องศา F
ความสูงภายนอก1.5 "
ความกว้างภายนอก3.38 "
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่ AAA (ไม่รวม), (1) แบตเตอรี่ CR2032 (รวม)
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลาโปรแกรมได้
แรงดันไฟฟ้า9V
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง6.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)24.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8301300060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ระยะใกล้ (15 ฟุต)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COMPX NATIONAL SL-100-G สเตลท์ล็อค
฿9,784 / หน่วย