Conrader Clb1 | วาล์วในแนวเดียวกับ Unloader Inlet ขนาด 1 นิ้ว | 12u306 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER CLB1 Valve In-line พร้อม Unloader Inlet 1 นิ้ว | AA4MAX 12U306 / 0239

CONRADER CLB1 วาล์วในแนวเดียวกับ Unloader 1 นิ้ว Inlet

In Stock
รายการ: AA4MAX รุ่น: CLB1อ้างไขว้: 12U306 / 0239
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
฿2,568 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Hex1.5 "
ทางเข้า1 (F) NPT
ความยาว4"
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
การติดแนวนอนหรือแนวตั้ง
ทางออก1 (F) NPT
ประทับตราทองเหลือง
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
แตะขนาด1"
ชนิดภาพเขียนในสายพร้อม Unloader Port
UPC995476542867

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481301010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Flow Range อากาศฟรี (CFM) (60)
  • ก้าน (PTFE แบบเติมแก้ว 15 นิ้ว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุขนาดขาเข้าชิ้นขนาด Outletราคา
CONRADER CLB112 Inline Check Valve, 1-1 / 2 Inch Inlet FNPT, 1-1 / 2 Inch Outlet FNPT, 60 SCFM | CE7YXC 2695 ซีแอลบี11260 เอสซีเอฟเอ็ม1-1 / 2 "FNPTIn-Line วาล์วตรวจสอบ1-1 / 2 "FNPT฿7,803
RFQ
CONRADER CLB112-HF Inline Check Valve, 1-1 / 2 Inch Inlet FNPT, 1-1 / 2 Inch Outlet FNPT, 90 SCFM | CE7YXD 6458 CLB112-HF90 เอสซีเอฟเอ็ม1-1 / 2 "FNPTIn-Line วาล์วตรวจสอบ1-1 / 2 "FNPT฿10,400
RFQ
CONRADER CLB12 เช็ควาล์ว, 1/2 นิ้ว FNPT, สูงสุด 500 psi ความดัน | CE7YXE 55RT90 ซีแอลบี1220 เอสซีเอฟเอ็ม1/2 "FNPTตรวจสอบ Valve1 / 2 "฿1,425
RFQ
CONRADER CLB14 เช็ควาล์ว, 1/4 นิ้ว FNPT, 1/4 นิ้ว FNPT, สูงสุด 500 psi ความดัน | CE7YXF 55RT91 ซีแอลบี1412 เอสซีเอฟเอ็ม1/4 "FNPTตรวจสอบ Valve1 / 4 "฿973
RFQ
CONRADER CLB34 เช็ควาล์ว, 3/4 นิ้ว FNPT, 3/4 นิ้ว FNPT, สูงสุด 500 psi ความดัน | CE7YXG 55RT92 ซีแอลบี3430 เอสซีเอฟเอ็ม3/4 "FNPTตรวจสอบ Valve3 / 4 "฿2,006
RFQ
CONRADER CLB34-HF Inline Check Valve, 3/4 Inch Inlet FNPT, 3/4 Inch Outlet`` 60 SCFM | CE7YXH 0255 CLB34-HF60 เอสซีเอฟเอ็ม3/4 "FNPTIn-Line วาล์วตรวจสอบ3 / 4 "฿2,072
RFQ
CONRADER CLB38 เช็ควาล์ว, 3/8 นิ้ว FNPT, 3/8 นิ้ว FNPT, สูงสุด 500 psi ความดัน | CE7YXJ 55RT93 ซีแอลบี3815 เอสซีเอฟเอ็ม3/8 "FNPTตรวจสอบ Valve3 / 8 "฿1,428
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER CLB1 วาล์วในแนวเดียวกับ Unloader 1 นิ้ว Inlet
฿2,568 / หน่วย