Conrader Clb112112-hf-fs | วาล์วไหลสูง In-line 1-1/2 นิ้ว Inlet | 12u307 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER CLB112112-HF-FS Valve High Flow In-line 1-1 / 2 Inch Inlet | AA4MAY 12U307

CONRADER CLB112112-HF-FS วาล์วไหลสูงในบรรทัด 1-1 / 2 นิ้ว Inlet

In Stock
รายการ: AA4MAY รุ่น: CLB112112-HF-FSอ้างไขว้: 12U307
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
฿9,521 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Hex2.125 "
ทางเข้า1-1 / 2 (F) NPT
ความยาว4.5 "
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
การติดแนวนอนหรือแนวตั้ง
ทางออก1-1 / 2 (F) NPT
ประทับตราทองเหลือง
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
แตะขนาด1.5 "
ชนิดภาพเขียนกระแสสูงในสาย
UPC999570657113

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Flow Range อากาศฟรี (CFM) (90)
  • ก้าน (PTFE แบบเติมแก้ว 15 นิ้ว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
CONRADER CTD1212 เช็ควาล์ว | CF2MXU 55RU03 CTD1212฿718
CONRADER CTD341 เช็ควาล์ว | CF2MXV 55RU04 CTD341฿1,694
CONRADER CTD3412 เช็ควาล์ว | CF2MXW 55RU05 CTD3412฿1,289
CONRADER CTD3434 เช็ควาล์ว | CF2MXX 55RU06 CTD3434฿965
เช็ควาล์ว CONRADER GV1 | CF2MXY 55RU13 GV1฿4,970
CONRADER GV112 เช็ควาล์ว | CF2MXZ 55RU14 GV112฿7,325
เช็ควาล์ว CONRADER GV12 | CF2MYB 55RU16 GV12฿1,636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER CLB112112-HF-FS วาล์วไหลสูงในบรรทัด 1-1 / 2 นิ้ว Inlet
฿9,521 / หน่วย