Conrader Nrp-a | Unloader Valve 3/8in Inlet 14 Cfm Max | 12u308 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER NRP-A Unloader Valve 3/8in Inlet 14 Cfm สูงสุด | AA4MAZ 12U308

CONRADER NRP-A Unloader Valve 3/8in Inlet 14 Cfm สูงสุด

In Stock
รายการ: AA4MAZ รุ่น: NRP-Aอ้างไขว้: 12U308

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿2,714 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วขนถ่าย
(F) NPT Outlet3/8 นิ้ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ทางเข้า3 / 8 "
แม็กซ์ ไหล14 cfm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงานฮิต F
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน250 PSI
ทางเข้า NPT3 / 8 "
O-Ringไวตัน / ซิลิคอน
ทางออก3 / 8 "
ความลึกโดยรวม2.25 "
ความสูงโดยรวม3.1 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.9 "
ตั้งล่วงหน้า110-125
ช่วงความดัน40 ถึง 250 PSI
ที่นั่งทองเหลือง
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วขนถ่าย Conrader NRP-A รักษาระดับแรงดันและป้องกันการโอเวอร์โหลดของระบบโดยการระบายอากาศออกจากคอมเพรสเซอร์และให้ทางระบายถังอากาศด้วยตนเอง สามารถแปลงคอมเพรสเซอร์ควบคุมสวิตช์ความดันเป็นคอมเพรสเซอร์ขนถ่ายความเร็วคงที่

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • โดดเด่นด้วยโครงสร้างทองเหลืองเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
  • วาล์วขนถ่ายนี้มาพร้อมกับโอริง Viton / ซิลิกอนสำหรับต้านทานอุณหภูมิและสารเคมี
  • มีช่องระบายอากาศ FNPT ขนาด 1/4 นิ้ว และสามารถควบคุมด้วยระบบลมเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • วาล์วขนถ่ายนี้มาพร้อมกับลูกบอลสแตนเลสและสปริงสำหรับการทนความร้อนและก้าน PTFE เพื่อป้องกันแรงดันเกิน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ช่วงแรงดันของวาล์วขนถ่าย Conrader NRP-A คือเท่าใด

ก. 40 ถึง 250 psi

Q. อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดของวาล์วนี้คือเท่าใด?

ก. 500 องศา F.

ถาม อัตราการไหลของอากาศสูงสุดของวาล์วขนถ่าย Conrader NRP-A คือเท่าใด

ก. 14 ซีเอฟเอ็ม.

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER NRP-A Unloader Valve 3/8in Inlet 14 Cfm สูงสุด
฿2,714 / หน่วย