Conrader Rcl-s-hu-115-130 | 39en91 ไพล็อตวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Pilot Valve 3/8 นิ้ว NPT 2-1 / 4 นิ้วทองเหลือง | AH9ACZ 39EN91

CONRADER RCL-S-HU-115-130 ไพลอตวาล์ว 3/8 นิ้ว NPT 2-1/4 นิ้ว ความยาว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AH9ACZ รุ่น: RCL-S-HU-115-130ข้ามอ้างอิง: 39EN91
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
฿5,735 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วนักบิน
(F) NPT Outlet3/8
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
แม็กซ์ ชั่วคราวองศา 350
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน1200
ช่วงความดันเพื่อ 20 1200
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนโหลด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Conrader RCL-S-HU-115-130 ไพล็อตวาล์วสำหรับขนถ่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น วาล์วรับส่ง วาล์วเปิด/ปิดตามปกติ วาล์วระบาย/ระบาย วาล์วขนถ่ายและตัวควบคุมปีกผีเสื้อสำหรับควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ในระบบอากาศอัด นอกจากนี้ยังใช้สำหรับควบคุมเอาต์พุตของอุปกรณ์โดยกระตุ้นกลไกการขนถ่ายของวาล์วไอดีหรือกลไกการระบายของคอมเพรสเซอร์เมื่อมีอากาศอัดมากกว่าความต้องการ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Conrader RCL-S-HU-115-130 ไพล็อตวาล์วสำหรับขนถ่ายมีตัวทองเหลืองพร้อมบอลวาล์วไพล็อตสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
  • ความดันที่ตั้งค่าการขนถ่าย (ช่องตัดออก) ในวาล์วนี้หมายถึงการตั้งค่าความดันสูงสุดที่วาล์วควบคุมการขนถ่ายไอดีหรือกลไกการระบายออกเพื่อระบายคอมเพรสเซอร์ออกสู่บรรยากาศ
  • ความดันชุดโหลด (การตัดเข้า) หมายถึงการตั้งค่าความดันต่ำสุดที่วาล์วนำร่องของเครื่องขนถ่ายสั่งงานคอมเพรสเซอร์เพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อผลิตอากาศอัด
  • ค่าดิฟเฟอเรนเชียลหมายถึงช่วงแรงดันระหว่างแรงดันโหลดและโหลดออก
  • มีสกรูปรับสองตัวและน็อตล็อคสองตัวสำหรับแรงดันและประเภทที่แตกต่างกันเพื่อตั้งค่าแรงดันโหลดและยกเลิกการโหลด
  • วาล์วนำร่องนี้มีช่วงแรงดันที่ปรับได้ตั้งแต่ 115 ถึง 130 psi
  • มาพร้อมกับตัวกรองที่ติดตั้งด้านข้างแบบถอดได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนเข้าสู่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • การล็อคแบบควบคุมสองทาง: ก้านปลดด้วยมือแบบแมนนวลของวาล์วนำร่องของเครื่องขนถ่ายนี้สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการล็อคแบบควบคุมสองทางสำหรับการสลับระหว่างการเริ่ม / หยุดและการทำงานต่อเนื่องของคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ไฟฟ้า

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อุณหภูมิในการทำงานของวาล์วนำร่องสำหรับขนถ่าย Conrader RCL-S-HU-115-130 คือเท่าใด

A. วาล์วนี้ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -15 ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม: วาล์วนำร่องสำหรับขนถ่าย Conrader RCL-S-HU-115-130 มีการเชื่อมต่ออะไรบ้าง

A. มีทางเข้า FNPT ขนาด 3/8 นิ้ว และเต้าเสียบ FNPT ขนาด 1/4 นิ้ว

ถาม: จะปรับวาล์วนำร่องสำหรับขนถ่าย Conrader RCL-S-HU-115-130 นี้ได้อย่างไร

A.

  • สกรูปรับเฟืองท้ายและน็อตล็อคอยู่ด้านล่างสกรูปรับแรงดันและน็อตล็อค ผู้ใช้ควรจำตำแหน่งของตนก่อนทำการปรับเปลี่ยน
  • ระบายลมออกจากระบบและตรวจสอบอุปกรณ์นิรภัย คลายน็อตล็อกปรับเฟืองท้ายและแรงดันออกจนสุด จากนั้นค่อยๆ หมุนสกรูเฟืองท้ายไปตามทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุด
  • ถอดสกรูปรับแรงดันออกจากตัววาล์ว แล้วติดตั้งกลับเข้าไปใหม่โดยหมุนเต็มสองรอบ
  • รีสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ จากนั้นเพิ่มแรงดันเพื่อให้ได้แรงดันโหลดที่ต้องการ ปิดคอมเพรสเซอร์
  • ถอยสกรูเฟืองท้าย 1/3 ของการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้สั่งงานอุปกรณ์ขนถ่ายได้เหมือนการทำงานปกติ ขันน็อตล็อกเฟืองท้ายให้แน่น
  • หลังจากได้แรงดันโหลดที่ต้องการแล้ว ให้หมุนสกรูปรับแรงดันช้าๆ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ขณะที่คุณกำลังหมุนวาล์ว ให้รอให้วาล์วโหลด มันจะระบายอากาศออกจากด้านบนของตัววาล์วและส่งเสียงดังฟู่ เมื่ออากาศหมดจากด้านบนของตัววาล์วโดยส่งเสียงดัง ให้ขันน็อตล็อคปรับแรงดันให้แน่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
CONRADER RCL-S-HU-125-150 Pilot Valve 125 ถึง 150 psi 3/8 นิ้ว NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150฿5,735
CONRADER RCL-S-HU-145-175 ไพล็อตวาล์ว 145 ถึง 175 psi 3/8 นิ้ว NPT | AH9ACQ 39EN82 RCL-S-HU-145-175฿5,735
CONRADER RCL-S-HU-95-125 Pilot Valve 1200 psi 3/8 นิ้ว NPT 2-1 / 4 นิ้วความยาว | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-125฿5,735
CONRADER RCL-S-HU-160-175 ไพล็อตวาล์ว 1200 psi 3/8 นิ้ว NPT ทองเหลือง | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-175฿5,735

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER RCL-S-HU-115-130 ไพลอตวาล์ว 3/8 นิ้ว NPT 2-1/4 นิ้ว ความยาว ทองเหลือง
฿5,735 / หน่วย