Conrader Srh375-1/2-ss-300 | เซฟตี้วาล์วลม 15x860 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER SRH375-1 / 2-SS-300 เซฟตี้วาล์วแบบแข็ง 1/2 นิ้วสแตนเลส 300 Psi | AA7GHW 15X860

CONRADER SRH375-1 / 2-SS-300 วาล์วนิรภัยที่นั่งแข็ง 1/2 นิ้ว 300 Psi Stainless Steel

In Stock
รายการ: AA7GHW รุ่น: SRH375-1/2-SS-300ข้ามอ้างอิง: 15X860
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
฿5,833 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วนิรภัยอากาศ
(M) NPT ทางเข้า1/2 นิ้ว
ลูกบอลเหล็ก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
การตั้งค่าล่วงหน้า (PSI)300
จัดอันดับ CFM @ Set Pressure575
ประทับตราเหล็ก
ฤดูใบไม้ผลิ17-7 ส
ประเภทวาล์วที่นั่งแบบแข็ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
CONRADER SRH250-SS-050 วาล์วนิรภัยเบาะแข็ง 1/4 นิ้วสแตนเลส 50 Psi | AA7GGW 15X837 SRH250-SS-050฿4,083
CONRADER SRH250-SS-060 วาล์วนิรภัยเบาะแข็ง 1/4 นิ้ว 60 Psi สแตนเลส | AA7GGX 15X838 SRH250-SS-060฿4,083
CONRADER SRH250-SS-075 วาล์วนิรภัยเบาะแข็ง 1/4 นิ้ว 75 Psi สแตนเลส | AA7GGY 15X839 SRH250-SS-075฿4,083
CONRADER SRH250-SS-100 วาล์วนิรภัยเบาะแข็ง 1/4 นิ้วสแตนเลส 100 Psi | AA7GGZ 15X840 SRH250-SS-100฿4,083
CONRADER SRH250-SS-125 วาล์วนิรภัยเบาะแข็ง 1/4 นิ้ว 125 Psi Stainless Steel | AA7GHA 15X841 SRH250-SS-125฿4,083
CONRADER SRH250-SS-150 เซฟตี้วาล์วเบาะแข็ง 1/4 นิ้ว 150 Psi สแตนเลส | AA7GHB 15X842 SRH250-SS-150฿4,002
CONRADER SRH250-SS-175 วาล์วนิรภัยเบาะแข็ง 1/4 นิ้วสแตนเลส 175 Psi | AA7GHC 15X843 SRH250-SS-175฿3,924

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER SRH375-1 / 2-SS-300 วาล์วนิรภัยที่นั่งแข็ง 1/2 นิ้ว 300 Psi Stainless Steel
฿5,833 / หน่วย