Continental Industries 0442-00-0913-00 | 4ehg8 อแดปเตอร์ตัวผู้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 อแดปเตอร์ตัวผู้ 3/4 x 1/2 นิ้ว Npt x ท่อ | AD7GVW 4EHG8

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 3/4 x 1/2 นิ้ว Npt x Tube

In Stock
รายการ: AD7GVW รุ่น: 0442-00-0913-00ข้ามอ้างอิง: 4EHG8
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
฿3,182 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ชาย
การเชื่อมต่อการบีบอัด PE x MNPT
ความยาว2.83 "
วัสดุเหล็ก
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 120 F
ขนาดเกลียว3 / 4-14 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนตรง
WOG PSI @ 150 F125

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7307923030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดท่อขนาดเกลียวราคา
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 0442-00-0912-00 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 1/2 x 1/2 นิ้ว Npt x Tube | AD7GVV 4EHG7 0442-00-0912-003.3 "1 / 2 "1 / 2-14 "฿4,422
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 ตัวแปลงตัวผู้ 1 x 1/2 นิ้ว Npt x ท่อ | AD7GVX 4EHG9 0442-00-0914-002.95 "1"1.5 "฿4,940

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 3/4 x 1/2 นิ้ว Npt x Tube
฿3,182 / หน่วย