Control Company 3384 | ปั๊มสูบจ่าย .005 ถึง 0.9 มล./นาที 14 Psi | 3kyw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONTROL COMPANY 3384 Metering Pump .005 ถึง 0.9 Ml / min 14 Psi | ไฟ AC9WLE 3KYW8

CONTROL COMPANY 3384 ปั๊มสูบจ่าย .005 ถึง 0.9 มล./นาที 14 Psi

In Stock
รายการ: AC9WLE รุ่น: 3384ข้ามอ้างอิง: 3KYW8
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
฿18,300 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบเคมี
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ความสูง4.75 "
ความยาว6.625 "
แม็กซ์ ไหล0.9 มล. / นาที
แม็กซ์ อัตราการไหล0.9mL / นาที
แม็กซ์ ความดัน14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเหนียว50,000 CPS
นาที. อัตราการไหล0.005 มล. / นาที
มอเตอร์ HP0.008
รอบต่อนาทีของมอเตอร์2
ประเภทปั๊มperistaltic
การทำสำเนาได้10%
รองพื้นเองใช่
ลิฟท์ดูด32 ฟุต
วัสดุ Tubeยางทำจากซิลิคอน
ลดอัตราส่วน31 ธ.ค. 1899
ชนิดภาพเขียนความเร็วตัวแปร
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.96
รหัส HS8413190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Fluid Contacts Only The Tubing For Contamination-Free, Pumping ย้อนกลับเมื่อสัมผัสสวิตช์เพื่อความสะดวกในการระบายท่อ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONTROL COMPANY 3384 ปั๊มสูบจ่าย .005 ถึง 0.9 มล./นาที 14 Psi
฿18,300 / หน่วย