COOPER B-LINE BA-4-16-24 สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 1 x 1 x 1 นิ้ว ความยาวแกน 1.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รัด |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
ธ -2-16 | - | RFQ
| |
บธ-2-16-7 | - | RFQ
| |
บีเอ-2-16-7-BN | - | RFQ
| |
บธ-2-16-7-ว | - | RFQ
| |
บีเอ-2-16-7-WBN | - | RFQ
| |
บีเอ-2-16-BN | - | RFQ
| |
บธ-2-16-ว | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.